コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ckd エアシリンダ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1本
¥6,584
税込¥7,242
6日以内出荷
クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
無給油で高信頼、機種も充実。各種検出スイッチを搭載できるセレックスシリンダー。軽量・高耐蝕および耐衝撃性が向上。
仕様複動・片ロッド形
クッション両側クッション付
作動方式複動・片ロッド形
ねじの種類Rcねじ
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ロング
作動方式複動・片ロッド形
寸法A(mm)45
寸法B(mm)41
寸法BA(mm)118
寸法BC(mm)74
寸法BD(mm)17.5
寸法BE(mm)132
寸法BF(mm)101
寸法BG(mm)66
寸法BH(mm)51
寸法C(mm)43
寸法D(mm)28
寸法FE(mm)220.5
寸法G(mm)36
寸法J(mm)51
寸法K(mm)118
寸法KK(mm)M26×1.5
寸法L(mm)66~69
寸法LL(mm)312.5
寸法MM(mm)30
寸法N(mm)4
寸法Q(mm)18
寸法T(mm)16
寸法TC(mm)121
寸法TD(mm)35
寸法TE(mm)50
寸法TJ(mm)299
寸法TK(mm)65.5
寸法TM(mm)135
寸法TN(mm)205
寸法V(mm)26
寸法WF(mm)48
寸法X(mm)409.5
寸法Y(mm)M16深さ13
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)700
最大ストローク(mm)800
作動方式複動・耐熱形
付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)
形式ヘッド側トラニオン形
クッションなし
スイッチなし
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)
接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2
最高使用圧力(MPa)1
精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1
給油不可(定期的に耐熱グリースをグリースアップしてください)
寸法DAM12
周囲温度(℃)5~120
ねじ径EERc1/2
保持力(N)6178
寸法FFRc3/8
寸法FGM16
1個
¥164,805
税込¥181,286
6日以内出荷
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート
作動方式複動・片ロッド形
セット内容ダストワイパ、ロッドパッキン、シリンダガスケット、クッションパッキン、ピストンパッキン、ウエアリング、ニードルガスケット
種別部品
寸法A(mm)72
寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116
寸法B(mm)44
寸法C(mm)14
寸法D(mm)35
寸法DD(mm)11
寸法EE(mm)Rc1/4
寸法F(mm)64
寸法G(mm)148
寸法H(mm)60
寸法HD(mm)11.5
寸法HH(mm)M10深さ22
寸法I(mm)146
寸法JJ(mm)M10深さ20
寸法K(mm)110
寸法KA(mm)8.6貫通
寸法KC(mm)14座ぐり深さ9
寸法MM(mm)20
寸法N(mm)40
寸法NN(mm)M10貫通
寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44
寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124
寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86
寸法PP(mm)24
寸法Q(mm)25
寸法R(mm)21.5
寸法RD(mm)13.5
寸法S(mm)47
寸法U(mm)130
寸法V(mm)46
寸法W(mm)66
寸法WW(mm)130
寸法X(mm)28-2
寸法XA(mm)5
寸法XB(mm)6
寸法XC(mm)4
寸法XL(mm)8
寸法Y(mm)16
チューブ内径(Φmm)50
作動方式復動形
接続口径Rc1/4
クッションゴムクッション付
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)1
ねじの種類Rcねじ
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)0.1
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
ストローク長さの許容差+2.0mm
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
許容吸収エネルギー(J)0.98
軸受種類すべり軸受
寸法N(mm)2
作動方式復動形
形式ロッド側フランジ形
使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。
用途水平・垂直搬送用に
寸法A(mm)45
寸法B(mm)41
寸法BA(mm)118
寸法BC(mm)74
寸法BD(mm)17.5
寸法BE(mm)132
寸法BF(mm)101
寸法BG(mm)66
寸法BH(mm)51
寸法C(mm)43
寸法D(mm)28
寸法FE(mm)220.5
寸法G(mm)36
寸法J(mm)51
寸法K(mm)118
寸法KK(mm)M26×1.5
寸法L(mm)66~69
寸法LL(mm)312.5
寸法MM(mm)30
寸法N(mm)4
寸法Q(mm)18
寸法T(mm)16
寸法TC(mm)121
寸法TD(mm)35
寸法TE(mm)50
寸法TJ(mm)299
寸法TK(mm)65.5
寸法TM(mm)135
寸法TN(mm)205
寸法V(mm)26
寸法WF(mm)48
寸法X(mm)409.5
寸法Y(mm)M16深さ13
チューブ内径(Φmm)100
ストローク(mm)700
最大ストローク(mm)800
作動方式複動形
付属品ニ山ナックル、ブラケット(トラニオン形第2)
形式ヘッド側トラニオン形
クッションなし
スイッチなし
使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内で使用)
接続口径(Rc)(ブレーキ部)3/8、(シリンダ部)1/2
最高使用圧力(MPa)1
精度(mm)停止/±1.0(300mm/s無負荷時)
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.6
最低使用圧力(MPa)(ブレーキ部)0.3、(シリンダ部)0.1
給油不可
寸法DAM12
周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
ねじ径EERc1/2
保持力(N)6178
寸法FFRc3/8
寸法FGM16
1個
¥135,714
税込¥149,285
8日以内出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
堅牢形のシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類有接点
配線方式2線式
周囲温度(℃)-10~+60
適合シリンダGLC、HCA、MFC、SHC
セット内容ロッドメタルガスケット、ロッドパッキン、ピストンパッキン
種別部品
セット内容スライドバルブ、キャップガスケット、ロッドガスケット、ポートスプリング、排気ブロックガスケット 、ポートボディガスケット、スプールパッキン、コアーガスケット、プランジャばね 、プランジャ組立、スプールパッキン
種別部品
1個
¥1,526
税込¥1,679
当日出荷
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類無接点
配線方式3線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
出力方式NPN出力
電源電圧(V)DC10~28
負荷電流(mA)100以下(負荷電圧:DC30V以下)
消費電力(mA)DC24Vにて10以下
内部降下電圧(V)0.5以下
漏れ電流(μA)10以下
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
搭載可能シリンダが多い汎用的なシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に
種類無接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダ標準形:CAC4、CKV2、CMA2、CMK2、HCM、JSC3、JSC4、JSG、JSK2、JSM2、LCG、LCR、LCW、LCX、MRG2、MRL2、RCC2、RCS2、RRC、SCA2、SCG、SCM、SCP※3、SCS2、SRM3、SSD、SSD2、SSG、STG、STS/STL、STK、UCA2、UCAC2、ULK、ハンド、チャック
一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
ロッドレスシリンダ等の扁平ピストンに適応したシリンダスイッチです。
用途空気圧シリンダの位置検出用に。プログラマブルコントローラ、リレー用
種類有接点
配線方式2線式
表示1色表示式
表示灯赤色LED(ON時点灯)
負荷電流(mA)5~50(負荷電圧:DC12/24V)、7~20(負荷電圧:AC110V)
内部降下電圧(V)3以下
漏れ電流(mA)0
周囲温度(℃)-10~+60
保護構造IEC規格IP67、JIS C0920(防浸形)、耐油
適合シリンダFC※、RV3※、SRL3、SRG3、SRT3、UFCD(ただし、口径により搭載不可の場合があります。詳細は、メーカーカタログをご確認ください。)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。