コンプレッサー・空圧機器・ホース :「ネジ M14」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
787件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途エアー供給口 形状ブッシュA 使用流体空気 接続ねじ種類MXR 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)27 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

材質真鍮(本体:C3404BD(C3771BE)、ナット:C3604BD、スリーブ:C3404BD) 寸法(mm)L1:85、L2:18、H:17 質量(g)30 アズワン品番65-2110-54 ねじサイズM14
1本
355 税込391
翌日出荷

ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)42 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
4,430 税込4,873
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)28 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
1,310 税込1,441
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

シングルシャットオフバルブ
材質ステンレス 全長(mm)38 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじサイズM14×1.5
1個
5,690 税込6,259
翌日出荷

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304) 使用温度範囲(℃)-10~100 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグプラグ 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合流体空気・水
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小口径配管における大流量のニーズに対応した迅速流体継手です。また、独自の液だれ低減バルブ構造を採用し、接続・分離時の液だれ量と空気混入量を低減しました。スーパーコンピュータなどの電子精密機器を稼働するときに発生する熱を冷やす、冷却配管に導入されています。小ピッチでの配管が可能となり、配管の省スペース化が実現します。最大外径16mm(1/8")、18.5mm(1/4")。コンパクトでも大流量なので、冷却配管の冷却効率を向上させます。プラグ・ソケットの接続は、差し込むだけのワンタッチで、すばやく接続でき、作業がはかどります。
用途スーパーコンピュータなどの電子精密機器の冷却配管に。 材質(本体)ステンレス(SUS304、ソケット本体のみ表面処理:無電解Ni複合めっき) 使用温度範囲(℃)-10~100 バルブ構造バルブ付き ソケットorプラグソケット 材質(シール)エチレンプロピレンゴム(EPDM) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10] 接続方式ワンタッチ式 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 適合流体空気・水
1個
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ネジ接続 = M12 x 1カップリングジェンダー = オススレッドサイズ = M12メーカーシリーズ = 55116接続タイプ = ネジ, チューブニップルホース接続 = 14mm材料 = ニッケルめっき真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

仕様コネクタA = プッシュイン6 mmコネクタB = M14空圧継手の種類 = エルボー継手接続スタイル = チューブねじ込みネジ接続 = M14 x 1メーカーシリーズ = 55060インレットポート = プッシュイン 6 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 最高使用圧力(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
299 税込329
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
相手側取付サイズR1/4(PT1/4) ねじ径TRc1/4 トラスコ品番113-2750 種別汎用型・金型冷却水口継手 材質(本体)真鍮 質量(g)57 流体水・温湯 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.0 寸法A(mm)29 寸法D(Φmm)21 寸法C(mm)14.5 寸法d(Φmm)18.5 寸法N(mm)16.8 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Ls(mm)46.5 寸法Hs(mm)六角17 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])9[92]
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

隔壁ユニオン PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオン 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUS316締付継手 隔壁ソケット PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとねじの接続 形状隔壁ソケット 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 材質SUS316 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番292-4480 材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP 質量(g)90 最高使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)133.5 寸法B(mm)128 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

隔壁ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオンエルボ 使用流体空気、水(条件有) 材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ標準タイプ 包装形態通常包装
1個ほか
399 税込439
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

隔壁ユニオンP PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状隔壁ユニオンピイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カムロック カプラー オネジ アルミ合金 AL[633-BB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる) 使用流体空気、水(工業用水)、油 法規制RoHS2修正規制適合 関連資料(0.96MB) (0.5MB) 耐薬品データ(0.18MB)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン リリースブッシュ:ライトグレー 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型) 材質(シール)ふっ素ゴム 使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス 種別中圧・汎用型 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローティングジョイントJA (J~) SMC CADデータあり
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
1個
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ブッシュB 使用流体空気 接続ねじ種類MXM 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気・水・鉱物系作動油 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気・水・鉱物系作動油 取り付け形状おねじ ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS316締付継手 メス隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状メス隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類Rc 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

集中分配等の組立型マニブロック 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分 形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途組立用ネジ変換パーツ 形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分配型タイプ
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど) 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 色調スカイブルー 使用圧力(MPa)0~1.5(23℃) 使用温度範囲(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1m)ほか
419 税込461
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型 流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス ソケットorプラグソケット 材質(本体)ステンレス 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-20~+180 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)ふっ素ゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

。IMI Norgren Pneufit C0029 シリーズプッシュイン式バルクヘッドコネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。ねじ接続:M14x1 チューブサイズ:6 mm 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 全長:40 mm 媒体:圧縮空気
仕様●メーカーシリーズ:気中性 C●ボディ材質:PBT樹脂●取り付け穴径:14●コード番号:212-9139 アズワン品番65-7899-29
1袋(10個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

SUS316締付継手 隔壁ストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途ねじとチューブの接続 形状隔壁ストレート 使用流体空気、水、その他 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。
用途空気圧配管・水圧・油圧 形状パネルユニオン 使用流体空気、水、油 接続ねじ種類Rc 仕様ミリ系列 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


隔壁用メスユニオン KQ2E インチサイズ SMC CADデータあり
用途パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。 形状隔壁用メスユニオン
1袋(10個)
5,498 税込6,048
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 全ての継手に型式表示。 継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
形状バルクヘッドユニオン 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッケルめっき 接続ねじ種類M 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法C(mm)10
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Z Series(ZP3E-T) SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y40 SMC CADデータあり
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上 パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付 取付接続:おねじ、めねじ 真空取出方向:縦、横 真空取付出口:おねじ、めねじ バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]
真空取出方向
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります