コンプレッサー・空圧機器・ホース :「プラグ」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
商品豆知識
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
使用流体空気
寸法C(mm)20
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等
材質(本体)SUS304
使用温度範囲(℃)-20~80
取り付け形状オネジ接続用
ソケットorプラグプラグ
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法d(Φmm)7.5
使用流体空気、水
耐圧力(MPa)2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状ブラインドプラグ
使用流体圧縮空気、真空
材質(本体)ポリアセタール
適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)-5~60
RoHS指令(10物質対応)対応
型式と様式が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。
流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。
配管の装着・離脱が簡単であるとともに、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。
ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (オネジ取付用)
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
使用流体水
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
用途低圧用・汎用型空気配管用
材質(本体)真鍮
流体水
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
こんなお得な商品も!

SUS製プラグカプラー (ホース取付用)
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス
流体水
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
寸法C(mm)20
寸法Bd(Φmm)7.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・シンプルでコンパクトな設計。・低トルクで操作可能。・1/4回転で全開・全閉操作
材質ASTM A479 316
材質(本体)ASTM A479 316
温度(℃)-23~204
最高使用圧力(MPa)20.6
接続方式ニューV-Lok継手
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(18.65MB)
形状プラグ
使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)
材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)
材質(ゴム)EPDM
最高使用圧力(MPa)0.9
使用温度範囲(℃)0~80
使用真空圧力(kPa)-100
シールの有無シーロック、シールテープ無し
タイプクリーン環境用タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ロータリー式で360°首振り回転し、取り回しが良いです。プラグ傾斜45°で、作業中のホースからの負担を軽減します。ホースのねじれを防止します。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
カップリングソケットCPS20用のプラグです。ハイカプラ、ジェットカプラシリーズと接続が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途カップリングソケットCPS20とチューブの接続として
最高使用圧力(MPa)0.9
形状プラグ
使用流体空気
適合ソケットCPS20
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質真鍮
使用温度範囲(℃)0~200
適合流体水・油・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なエア配管用エアプラグです。Oリング付です。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径G1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(外径×内径)(Φmm)12.5×8.5
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)5
適合外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用おねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/2
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥569
税込¥626
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R3/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)8.5
適合外径(Φmm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
適合内径(Φmm)6.5
適合外径(Φmm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。ホースバンド不要のナット式です。
用途ウレタンエアホース用の配管として
適合流体空気
ねじ径Rc1/8
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
一般的なエア配管用エアプラグです。
用途管用めねじに対する配管として
適合流体空気
ねじ径R1/4
最高使用圧力(MPa)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌々日出荷
金属製と同等の耐圧性ながら、軽量(金属製の1/4)です。
用途エアホース用の配管として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
ホース外径(Φmm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。