コンプレッサー・空圧機器・ホース :「真鍮 ねじ」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライトカップリング プラグ ストレート ネジタイプ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管用ワンタッチ継手内蔵型カップリング 片手操作で簡単着脱 オール樹脂製で軽量・コンパクト
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルメッキ 材質(シール)NBR 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 シリーズ20シリーズ タイプ分離型タイプ
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状プラグ 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
用途※使用圧力範囲、保証耐圧力は使用チューブの使用数値をご確認ください。 形状カップリング 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ブッシュ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)
399 税込439
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ニップル 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(10個)
699 税込769
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状隔壁継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)7.8 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ロックナット・ロックワッシャ各2個付 質量(g)12.6 接続ねじM5X0.8(めねじ)
1袋(5個)
999 税込1,099
4日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状延長継手 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
949 税込1,044
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類RcXM 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 質量(g)137 接続ねじ1/8XM5X0.8(12か所)
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状旋回継手 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 有効断面積(mm2)2.1 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付 質量(g)4.7 接続ねじM5X0.8(めねじ・おねじ)
1袋(10個)
2,098 税込2,308
6日以内出荷

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ) 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途両側90°方向のめねじ部からの分岐配管に。 流体エアー 最高使用圧力(MPa)0.9 ねじの種類PT 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)、樹脂本体:PBT樹脂 使用温度範囲(℃)0~60
1個
278 税込306
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅、無電解ニッケルめっき 材質(ねじ部)黄銅、無電解ニッケルめっき 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) タイプ金型温調タイプ、標準タイプ金型温調継手(ストップ弁無し) 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別プラグとソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
最高使用圧力(MPa)0.9 シリーズ10シリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,590 税込1,749
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別プラグ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。 継手部とネジ部が分離。ネジサイズに合わせ、あらかじめ金型を加工し、六角レンチを使いネジ部(ソケット)を埋め込み、継手部(プラグ)は後から差し込むだけで接続できます。 また、脱着は開放スリーブを押し継手部を取り外す事で金型に突起が残りません。 安全脱着で安全な、ストップ弁内蔵タイプ。継手部脱着時温水をこぼしません。
仕様耐熱シーロック加工 形状ソケット 使用流体空気、水(清水)(条件有)、熱媒体油(条件有) 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(空気)、0~99(水)、0~120(熱媒体油)(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100(空気) シリーズ10シリーズ タイプ金型温調タイプ、ストップ弁内蔵タイプ金型温調継手 種別ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット1個付
1袋(10個)
799 税込879
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

集中分配等の組立型マニホールドです。 鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分です。
ねじサイズ組立用:M18×1 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 トラスコ品番474-5418 材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 質量(g)84 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) ねじの種類M 材質(ゴム)NBR 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルエルボ 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付 接続ねじM5X0.8(おねじ)
1袋(5個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ストレート 使用流体空気 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35
1袋(5個)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
形状ユニバーサルティー 使用流体空気 材質(本体)黄銅(ニッケルめっき) 接続ねじ種類M 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0~0.9 保証耐圧力(MPa)1.35 付属品ガスケット2個付
1袋(5個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります