コンプレッサー・空圧機器・ホース :「配管 エルボ 寸法」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 材質(ねじ部)C3604(黄銅)、ニッキルめっき 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
Cr 20%、Mo 2%ステンレスを使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 シール材にはニトリルゴムを使用しています。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質ロック爪:ステンレス開放リング:ポリアセタール(POM)チューブ:フッ素樹脂・ポリアミド等ガイドリング/金属本体:SUS303相当弾性体スリーブ/Oリング:ニトリルゴム(NBR)樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT) タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

SUS316締付継手エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 接続ねじ種類R タイプ耐腐蝕用タイプ 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しました。ねじ部はSUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状エルボ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
579 税込637
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (253種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。 金属パーツはニッケルメッキ仕様。 オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状ユニオンエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(パッキン)NBR(二トリルゴム) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミラプロエルボ
エコ商品
真空配管用両端KFフランジのエルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質SUS304 形状エルボ 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トリポットエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続 形状トリポッドエルボ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 タイプ標準タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
329 税込362
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

EDWARDSエルボ
エコ商品
用途真空配管部品 材質ステンレス(AISI316L/SUS316L) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプストップ弁内蔵タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100
1個
499 税込549
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタ エルボ
連結型ワンタッチ継手 複数のチューブ脱着が一度に行えます コネクタバンドを使用し複数のコネクタを組み合わせ可能 異なるチューブサイズの組み合わせも可能
用途オス・メスセット 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 タイプ分離型タイプ 使用温度範囲(℃)0~60 使用真空圧力(kPa)-100
1個
559 税込615
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
PISCO(ピスコ)ロータリジョイント エルボ
エコ商品
機器の揺動部、回転部に配管可能なワンタッチ継手。 回転部にベアリングを使用しておりますので揺動部、回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスモ・テックNW 90°エルボ
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(ボディ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,298 税込8,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミラプロR型エルボ MVEM
エコ商品
真空配管用ISO-MFフランジによるR型エルボ製品になります。センターリングを用いてシールします。
材質(パイプ・フランジ)SUS304 形状R型エルボ 表面処理G.B.B. RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付。従来タイプと比べ約15%程度ミニシリーズがコンパクトに設計されています。
形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空 材質(本体)ポリアセタール 材質(シール)(Rねじ部)ニトリルゴム 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5~60
1個
219 税込241
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイロータリジョイント エルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。 ベアリングを2ヶ所使用しておりますので、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工 形状エルボ 使用流体空気 接続ねじ種類R 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ回転部配管用タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS316締付継手ユニオンエルボ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンエルボ 使用流体空気、水、その他 最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。 使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コスモ・テックICF 90°エルボ 片側回転
エコ商品
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。 材質(フランジ)SUS 304 RoHS指令(10物質対応)対応 内面処理バフ #400
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)コネクタ(エルボオス本体のみ)
エコ商品
仕様オス本体 形状エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)0.9 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ分離型タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
4日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フジHタイプ鍛造メイルエルボ 千代田通商 動画あり
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適。2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境 形状メイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1セット(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。型式表示 全ての継手に型式表示。コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。シール材: ニトリルゴム。適用チューブ: TE、TP、MTPポリウレタンチューブ、TN型ナイロンチューブ
形状ロングメイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状ユニオンエルボ タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
5,698 税込6,268
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質シールゴム:FKM 形状ユニオンエルボ タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~150(※条件有)(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
6,598 税込7,258
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様メートルネジ:ガスケット付属 形状エルボ カバーカバー付 タイプ耐スパッタタイプ 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)4 オリフィス径(Φmm)1.8 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 接続ねじ種類M
1袋(10個)
7,898 税込8,688
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安価!脱着性の向上、全商品にマ-キング、本体は難燃性PBT樹脂!
形状ロングメイルエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 接続ねじ種類R 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
1個
289 税込318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

チューブはプッシュワン接続です。 無電解ニッケルめっき処理を施しています。 ホワイトボディが作業環境を明るくします。 難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。 Rねじ部にシール加工。
形状ロングエルボ 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体空気、水
1個ほか
319 税込351
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

信頼性の高いメタルガスケット構造で高純度ガス、真空配管に豊富な実績
材質SUS316L 材質(本体)SUS316L 温度(℃)-196~450 最高使用圧力(MPa)21.5 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(4.68MB)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状ロングエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー有 タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ外径4mm 最高使用圧力(MPa)0.7 ねじ寸法M5×08 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。オプションでネジ部シールテープ巻き仕様を用意。※)形式末尾に記号:-TP
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質シールゴム:HNBR 形状メスエルボ カバーカバー無し タイプ耐スパッタタイプ 使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

形状エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 ホース外径(Φmm)8 ホース内径(Φmm)5 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40 寸法A(mm)23 寸法B(mm)23 寸法C(mm)31.9 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14 寸法L(mm)17 質量(g)46 トラスコ品番808-2936 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。オプションでシールパッキン材質:FKMを用意。
形状エルボ 空気仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体空気、その他気体(※混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐腐蝕環境向け回転部配管用ワンタッチ継手。水で使用できるSUS304の揺動部・回転部用ワンタッチ継手。※)水で使用できるのは水仕様タイプ(RWL)のみです。接流体部には、『耐薬品性』、『耐腐蝕性』のあるPPS、SUS304などを使用。銅を主成分とする材料を不使用。接流体部は、禁油仕様。※)非接流体部は非該当となります。シールパッキン材質はEPDMを使用。
形状エルボ 水仕様タイプ 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)0.7 許容回転数(min-1[r.p.m])500 使用流体水、その他液体(※)使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。(※)水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。(※)異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。(※)水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。(※)薬品などにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります