絞り込み
使用流体
  • 水(3)
  • 空気(3)
材質
  • スチール(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.7(1)
  • 1.5(11)
  • 2(3)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • NAC(長堀工業)(3)
  • エスコ(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウ

    真鍮製プラグカプラー (メネジ取付用)

    モノタロウ(12件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ寸法d(Φmm)7.5使用流体空気、水耐圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ALタイプ NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ

    NAC(長堀工業)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    【ALタイプ20型】。取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状サイズ材質をラインナップ。工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。ソケットプラグの互換性にも優れています。【ALタイプ40型】。AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。【特長】。工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性耐摩耗性にすぐれています。本体材質サイズ取付形状が豊富で汎用性抜群です。ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
  • クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ) NAC(長堀工業)

    クイックカップリング AL型 (メネジ取付用プラグ)

    NAC(長堀工業)
    ¥569税込¥626
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途工場内のエアー配管や空気工具用。種別片バルブ用プラグ使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状メネジ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気・水他最高衝撃圧力(MPa)1.5
  • クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)

    クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL

    NAC(長堀工業)
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷から11日以内出荷
    ・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
    シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
  • [2ウエイ]自在ソケット エスコ

    [2ウエイ]自在ソケット

    エスコ
    ¥6,340税込¥6,974
    1個
    翌日出荷
    ワンプッシュ式。ロータリー式でカップリングが360度回転
    エスコ品番EA140DK-2材質(本体)鉄鋼(クロムメッキ)寸法L(mm)77ソケットorプラグソケット材質(シール)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法C(mm)63寸法T(mm)28空気取出口22SM空気取入口22PM耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法P20PMF

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

22pm特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース