カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(130)
- コンプレッサー(7)
- エアーガン・スプレーノズル(29)
- ホースリール(18)
- ホース(137)
- 方向制御機器(416)
- エアシリンダ(17)
- ロータリアクチュエータ/エアチャック(40)
- 真空機器(86)
- 圧縮空気清浄化機器(17)
- 空圧補器(284)
- 汎用管継手(158)
- 駆動制御機器・スピードコントローラ(55)
- エアーバルブ(5)
- スイッチ/センサ/コントローラ(21)
- 流体制御機器(116)
- 温調機器(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- モノタロウ(4)
- SMC(574)
- Festo(245)
- CKD(135)
- NORGREN(101)
- RS PRO(94)
- エスコ(58)
- CEJN(セイン)(33)
- Legris(レグリ)(24)
- フジキン(23)
- PISCO(ピスコ)(20)
- STAUBLI(20)
- PREVOST(16)
- ヤマトエンジニアリング(15)
- ParkerTAIYO(14)
- SCHMALZ(シュマルツ)(13)
- VMECA(11)
- CDC(10)
- 近畿製作所(9)
- ノーブランド(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「3/8 g3/8」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥525税込¥5781個当日出荷エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
R 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,110税込¥1,2211個当日出荷エスコ品番EA141CA-3材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約61ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)25.3寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58材質(本体)PBT樹脂使用温度範囲(℃)0~60有効断面積(mm2)62使用圧力(MPa)0~0.9消音効果(dB)20使用流体空気接続口G材質(エレメント)PVF取付ねじサイズ3/8
MCI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥6,998税込¥7,6981個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
MCI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥9,498税込¥10,4481個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09ソケット G3/8メネジ
STAUBLI¥5,698税込¥6,2681個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
RMI09プラグ G3/8メネジ
STAUBLI¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高温水、冷水、熱媒体油材質真ちゅう+メッキ流体水、油温度(℃)-15~+200接続ねじ平行メネジ流量(L/min)19(V=5m/s)耐圧(bar)10流路内径(Φmm)(3部)/9
G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)
エスコ¥410税込¥4511個当日出荷エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個欠品中エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
G 3/8"xG 3/8" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CA-23材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約72ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 3/8" T型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,490税込¥1,6391個当日出荷エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個当日出荷エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
G 3/8"x 9mm 雌ねじステム(真鍮製)
エスコ¥970税込¥1,0671個当日出荷エスコ品番EA141CH-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)12
G 3/8"xG 1/2" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CD-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)24.7質量(g)約38ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/2”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9×10
G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,440税込¥7,0841個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雌ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,550税込¥7,2051個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)41.5最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥6,370税込¥7,0071個翌日出荷ダブルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8" 雄ねじカップリング(ステンレス製/ワンプッシュ)
エスコ¥5,370税込¥5,9071個翌日出荷シングルシャットオフバルブ材質ステンレス全長(mm)38最高使用圧力(MPa)3.5ねじサイズG3/8"
G 3/8"/0.03-0.3MPa 圧力スイッチ
エスコ¥6,660税込¥7,3261個翌日出荷仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-13使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.03~0.3周囲温度(℃)5~60
G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース






![R 3/8"xG 3/8" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690493-210510-02.jpg)