カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(113)
        • コンプレッサー(4)
        • エアーガン・スプレーノズル(68)
        • ホースリール(8)
        • ホース(503)
        • ホースバンド(195)
        • 方向制御機器(36)
        • エアシリンダ(15,087)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(325)
        • 真空機器(901)
        • 圧縮空気清浄化機器(12)
        • 空圧補器(31)
        • 汎用管継手(328)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(24)
        • エアーバルブ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(8)
        • 流体制御機器(13)
        • 温調機器(1)
        • 潤滑機器(1)
        • 工業用フィルタ/焼結金属エレメント(7)
絞り込み
使用流体
最高使用圧力(MPa)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 内径30mm
  • 内径30mmホース
  • チューブ 内径30mm
17,666件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:3段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • 包装袋用真空パッド パッド外径:30mm PISCO(ピスコ)

    包装袋用真空パッド パッド外径:30mm

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
    用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム、吸込防止アダプタ:ポリプロピレン(PP)段数ベローズ:5段RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)外径30
  • 洗濯機用排水ホース30mm 3m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 3m

    三洋化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(15個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3720材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)3再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 1m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 1m

    三洋化成
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(30個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3718材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 2m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 2m

    三洋化成
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3719材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)2再生紙使用マーク適合
  • 洗濯機用排水ホース30mm 4m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 4m

    三洋化成
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    トラスコ品番816-3721材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)4再生紙使用マーク適合
  • エアーダスターガン用ロングノズル モノタロウ

    エアーダスターガン用ロングノズル

    モノタロウ(69件のレビュー)
    ¥688税込¥757
    1本
    当日出荷
    用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。材質(本体)スチール流体空気ノズル口径(Φmm)3.7ノズル外径(Φmm)約5.9ノズルねじ径G(PF)1/8販売区分業務用
  • 真空パッド フラット 30mm シリコン Festo

    真空パッド フラット 30mm シリコン

    Festo
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    Festo ESH サクションカップホルダ(高さ補償器なし)、TOP での真空接続、2 つの六角ナットで固定された補償器です。この QS プッシュインコネクタ真空ポートは、サクションカップ 3 mm 用です。ヴールム =0.239Cm3 組み立て位置:垂直 吸着パッドホルダ:サイズ 1 との相関性 作動媒体:大気中ベースオン ISO 8573-1 : 2010 [7 : - : -]
    仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッドタイプ:フラット●パッド径:30mm●パッド材質:シリコン●保持力:40.8N●コード番号:203-8246アズワン品番65-8013-96
  • 真空パッド 30mm ニトリルゴム Festo

    真空パッド 30mm ニトリルゴム

    Festo
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 吸引カップ ESS-30-GT-M10 は交換が簡単。最小部材半径は 26 mm で、公称寸法は 2.5 mm です。吸着パッドの直径 =30 mm 吸着パッド容積 =2.4 cm3 高さ補正装置の吸着パッドホルダ =3.5 mm
    仕様●メーカーシリーズ:ESV●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:37.2N●コード番号:203-8345アズワン品番65-8013-95
  • 27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個) エスコ

    27.0-30.0mm ホースクランプ(ナイロン製/ギア式/10個)

    エスコ
    ¥790税込¥869
    1個
    当日出荷
    ギア式ですので取り外しに便利です。
    エスコ品番EA463SD-30材質ナイロン66バンド幅(mm)7.5
  • 真空パッド フラット 30mm ニトリルゴム NORGREN

    真空パッド フラット 30mm ニトリルゴム

    NORGREN
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren M / 58400 シリーズベローズ吸引カップは、液面補正が必要な場合や、曲面に垂直なオフセット動作が関係する場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ℃ 直径:30 m
    仕様●メーカーシリーズ:M/58300●パッドタイプ:フラット●パッド径:30mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:28N●コード番号:212-9268アズワン品番65-7899-37
  • 洗濯機用排水ホース30mm 1.5m 三洋化成

    洗濯機用排水ホース30mm 1.5m

    三洋化成
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(25個)
    6日以内出荷
    トラスコ品番816-3717材質(ホース・ラッパ)PVC、(カフス)ABS長さ(m)1.5再生紙使用マーク適合
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8779アズワン品番65-8018-26
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm、M6 は最大 1.5 → 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8920アズワン品番65-7992-98
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 20 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2281アズワン品番65-8024-35
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:20mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M6 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8787アズワン品番65-7999-68
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 63 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2304アズワン品番65-8037-59
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8872アズワン品番65-7992-71
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス
    仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8958アズワン品番65-7981-25
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 25 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いてい
    仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2245アズワン品番65-8038-07
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2303アズワン品番65-8036-18
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADN シリーズコンパクトシリンダは、位置検出と外部ピストンロッドねじを備えた複動アクチュエータを備えていて、いずれの位置でも動かせます。G1/8 空圧接続、フレキシブルクッションリング / プレート付きです。ストーーク直径 -30 mm ピストンロッドねじ - M16x1.5 (オス) クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-2241アズワン品番65-8029-15
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 40 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2366アズワン品番65-8021-68
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 40 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2356アズワン品番65-8037-89
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 25 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2373アズワン品番65-8036-43
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ス
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8834アズワン品番65-7981-81
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥81,980税込¥90,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 80 mm で、両端にフレキシブルクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2325アズワン品番65-8036-26
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287に準拠したFesto複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、フレキシブルクッションリング付きの潤滑剤なし空気で、あらゆる位置で組み立てられます。ストロークサイズは10mm、M12x1.25です。ピストンロッドのねじ山です。周囲温度:-20→80℃2-中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8964アズワン品番65-7995-93
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥50,980税込¥56,078
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8883アズワン品番65-7999-67
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 50 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2338アズワン品番65-8034-19
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M8 はピストンロッドのねじ部で、エンドポジション 0.2 J の衝撃エネルギーを発揮します周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8855ストローク(mm)30アズワン品番65-8019-38
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダです。フィルタと潤滑の圧縮空気に加え、柔軟性のあるクッションリングを備え、あらゆる位置で組み立てられている潤滑性のない空気に適しています。ストロークサイズは 30 mm で、M12x1.25 はピストンロッドのねじ山です。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8868アズワン品番65-7994-45
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:32mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 32 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2349アズワン品番65-8030-37
  • コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 30 mm で、M16x1.5 はピストンロッドのねじ山で、エンドポジションでの衝撃エネルギーは 2.5 J です周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力
    仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8917アズワン品番65-7991-09
  • エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92063/Mシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm

    NORGREN
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92063 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 30 mm、シリンダ径が 63 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92063/M●コード番号:220-4056アズワン品番65-7963-94
  • エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92100/Mシリーズ ボア:100mm ストローク:30mm

    NORGREN
    ¥183,980税込¥202,378
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92100 / M/30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 100 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準
    仕様●ストローク:30mm●ボア:100mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92100/M●コード番号:220-4067アズワン品番65-7909-14
  • エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92040/Mシリーズ ボア:40mm ストローク:30mm

    NORGREN
    ¥45,980税込¥50,578
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM /92040 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長が 30 mm、シリンダ径が 40 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:30mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92040/M●コード番号:220-4045アズワン品番65-7965-84
  • エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm NORGREN

    エアシリンダ RM/92080/Mシリーズ ボア:80mm ストローク:30mm

    NORGREN
    ¥151,980税込¥167,178
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren RM /92080 / M / 30 は、コンパクトな複動ショートストロークシリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 30 mm、シリンダ径は 80 mm です。対応する ISO/VDMA モデルの基本的な長さの 3 分の 1 低摩擦で、長寿命のシール設計 腐食性のない完全な仕様 標準磁気ピストンにより、完全な制御システムの汎用性が実現されています
    仕様●ストローク:30mm●ボア:80mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92080/M●コード番号:220-4061アズワン品番65-7965-78
  • コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm NORGREN

    コンパクトエアシリンダ RM/92000/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:30mm

    NORGREN
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    7日以内出荷
    。IMI Norgren RM92000/M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダは、磁気ピストンと非クッションを備えています。円筒径は 50 mm、ストロークは 30 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計です。ポートサイズ:G1/8 ピストンロッド =20mm 材質:陽極酸化処理アルミ合金 動作温度:-5 ℃ 及び 80 ℃
    仕様●ストローク:30mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/92000/M●コード番号:212-9328アズワン品番65-7899-08
  • コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:12mm ストローク:30mm Festo

    コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:12mm ストローク:30mm

    Festo
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダには、プレーンベアリングガイド付き複動アクチュエータ、ガイドロッドとヨークプレートを使用してピストンロッドを回転から固定します。ピストンロッドの直径は 12 mm で、両端にフレキシブルなクッションリング / プレートが付いています。ストーーク直径 -30 mm クッション性 -P ISO21287規格に準拠
    仕様●ストローク:30mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2369アズワン品番65-8036-66
...

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース