コンパクトエアシリンダ ADNGFシリーズ ボア:63mm ストローク:30mm
Festo ADNGF シリーズコンパクトシリンダは複動アクチュエータを備え、自動調整式空圧式エンドポジションクッションが付いています。ピストンロッドの直径は 63 mm で、ガイドロッドとヨークプレートによって回転を防止します。ストーーク直径 -30 mm クッション性 - PPS ISO21287規格に準拠
- 仕様
- ●ストローク:30mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADNGF●コード番号:202-2303
- アズワン品番
- 65-8036-18
- 内容量
- 1個
エアシリンダ の新着商品
カテゴリ





















