カテゴリ
絞り込み
使用流体
- ガス(21)
- 圧縮空気(18)
- 塗料(7)
- 工業用水(16)
- 水(127)
- 水・薬品・飲料・油・粉体など(1)
- 油(73)
- 溶剤(7)
- 真空(18)
- 空気(144)
- 空気、水、作業油(2)
- 粒体・粉体(20)
- 蒸気(26)
- 薬品(30)
- 農薬(1)
- 食品(9)
- 飲料(4)
- 香料・化粧品(1)
材質
- アルミ(16)
- ゴム(4)
- シリコン(1)
- スチール(69)
- ステンレス(79)
- 亜鉛合金(2)
- 内層:2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)、外層:ウレタン系エラストマー(1)
- 塩化ビニール(PVC)(21)
- 樹脂(88)
- 銅(3)
- 鋳鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(48)
最高使用圧力(MPa)
- 0.06(5)
- 0.3(24)
- 0.5(7)
- 0.6(4)
- 0.7(12)
- 0.8(35)
- 0.9(9)
- 1(152)
- 1.2(3)
- 1.47(3)
- 1.5(48)
- 1.8(8)
- 2(7)
- 3(18)
- 4.5(19)
- 5(15)
- 6.5(4)
- 7.5(18)
- 10(5)
- その他(11)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(22)
- CKD(252)
- Festo(100)
- JUBILEE(12)
- New-Era(ニューエラー)(115)
- ParkerTAIYO(86)
- PISCO(ピスコ)(57)
- RS PRO(92)
- SMC(6,009)
- TOYOX(トヨックス)(24)
- エスコ(36)
- コガネイ(284)
- コスモ・テック(12)
- コンバム(旧:妙徳)(41)
- ニッタ(49)
- フジキン(25)
- 千代田通商(58)
- 小澤物産(OZC)(15)
- 日東工器(50)
- 潤工社(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(284)
バイオマスマーク認定(1)
商品レビュー
- 以上(206)
- 以上(228)
- 以上(234)
- 以上(241)
価格
- 1,500円以下(284)
- 1,500-10,000円(2,253)
- 10,000-50,000円(5,578)
- 50,000-100,000円(634)
- 100,000円以上(105)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「35mm」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/2個)
エスコ¥155税込¥1711個当日出荷エスコ品番EA463HB-48材質【バンド】SUS430、【ハンドル】POMバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6ハンドル色青適合ホース径(Φmm)20~35
23-35mm 手締めホースクランプ(ステンレス製/50個)
エスコ¥3,850税込¥4,2351袋(50個)翌日出荷手締で簡単にクランプができるハンドル付材質バンド:SUS430、ハンドル:POM、スクリュー&ホールド部:スチールバンド幅(mm)9バンド厚さ(mm)0.6入数50個適合ホースサイズ(mm)23~35
Jubilee ホースクリップ 20 → 35mm 16mm ステンレス鋼
JUBILEE¥39,980税込¥43,9781袋(5個)7日以内出荷SAE J1508タイプHD準拠. 詳細については、データシートを参照してください。. Jubilee 304高トルクホースクリップ. Jubilee 304ステンレススチール高トルクホースクリップは、2ピースのハウジングとカットスルーバンドから構成されます。 このフレキシブル高トルクバンドは、ナット / ボルトスタイルのクリップに比べ低トルクで高い密閉性を発揮します。. 特長と利点. クランプ範囲が広いので、在庫レベルを下げられる 破断トルクは、同サイズのTボルトクランプに匹敵する17 Nm 標準的なウォームドライブホースクリップの倍の締め付けトルク. 代表的用途. Jubilee高トルククリップは、高レベルの締め付けトルクが必要な場合に使用します。 高振動機器や頑固な漏れに使用します。仕様内径 = 20 → 35mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 20mm最大内径 = 35mmバンド幅 = 16mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = マイナスねじ材質ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ
SMC(6件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から32日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SY11シリーズ
SMC¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から26日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数3使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から11日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置シングルソレノイドポート数5使用流体空気
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RDQL2~)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から15日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,698税込¥10,6681個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式3位置クローズドセンタポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥8,998~税込¥9,898~1個3日以内出荷から9日以内出荷・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7切換方式2位置ダブルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ
SMC¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から16日以内出荷切換方式2位置シングルソレノイドポート数5管接続口径M3×0.5ねじの種類M使用流体空気
伸縮ノズル35~75mm
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD63)
SMC¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQG63
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQD20)
SMC¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 複動標準形 CS03R-16-ND-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,198~税込¥6,818~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ RDQD32
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク35MM 複動クレビス形 CS03R-10-PD-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,998~税込¥6,598~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQB2
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッド
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 複動クレビス形 CS03R-16-PD-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,798~税込¥7,478~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動クレビス形です。
ロック付エアクッション薄形シリンダ RDQD4
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 押出単動基本形 CS03R-6-NFS-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,698~税込¥5,168~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動基本形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク35MM 複動標準形 CS03R-10-ND-35-ZCシリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,798~税込¥6,378~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ6MM ストローク35MM 複動標準形 CS03R-6-ND-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,998~税込¥5,498~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ複動形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ16MM ストローク35MM 押出単動クレビス形 CS03R-16-PFS-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥6,698~税込¥7,368~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
標準マイクロシリンダ 内径Φ10MM ストローク35MM 押出単動クレビス形 CS03R-10-PFS-35シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷標準マイクロシリンダ押出単動クレビス形です。
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース