カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル
          • 引き金式エアーダスターガン(10)
          • エアダスターガン関連商品(8)
          • バキュームブロワガン(1)
          • スプレーノズル・エアーノズル(6)
絞り込み
ノズル長(mm)
エアー取付口
ノズル口径(Φmm)
ノズル取付口
空気使用量(L/min)
ブランド
ADVANTEC・CEJN(セイン)・GA-REW(ガリュー)・KOGI・SMC・TRUSCO・いけうち・エスコ・エバーロイ・ベッセル・虹技・近畿製作所・香取組製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

エアーガン・スプレーノズル :「35mm」の検索結果

エアーガンとは、エアーブロワガンとも呼ばれています。圧縮空気を吹き付けるためのピストル状の形状をした器具。エアーダスター、ダスターガンと呼ばれる場合もあります。用途は、工作物の切粉の除去、切削油の除去、工作機械の清掃、作業服に付着した切粉や埃の除去などです。圧縮空気の吐出量は固定のタイプから、流量調整バルブが付いたものがあります。吹き付ける範囲は、エアーガンの先端に取り付けるノズルを交換することで、様々な範囲に調整をすることができますので、用途にあったものを選んでください。エアーガン本体のメーカーごとにノズルの取り付け構造やネジ径が異なるものがあります。
FA現場のお役立ち情報
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 伸縮ノズル35~75mm TRUSCO

    伸縮ノズル35~75mm

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ノズル管の長さが自由に調整出来ます。ノズル先端に保護キャップが付いている為安全です。
    トラスコ品番228-0736材質/仕上黄銅/ニッケルメッキ質量(g)31ノズル長(mm)35~75ノズル接続径G1/8ノズル口径(Φmm)2.0
  • TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ) いけうち

    TAIFUJet 樹脂製エアーノズル フラット型(42mm幅ショートタイプ)

    いけうち
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。噴射幅42mmのエアノズルです。全長35mmのコンパクト設計です。周囲の空気を巻き込み増量して噴射します。
    用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばし、エア冷却、剥離、エアカーテンなどトラスコ品番114-4836幅(mm)42全長(mm)35材質/仕上PPS質量(g)9使用空気圧力(MPa)0.7ノズル口径(Φmm)1.0適合流体コンプレッサーエアノズル取付口R1/4
  • 低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製 香取組製作所

    低圧広角タイプスプレーノズル K-8型 SUS304製 BSBM製

    香取組製作所
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小さな管径(穴径)においては水膜による繊細な面の軽い洗浄や液体塗布に、大きな管径(穴径)においては、広範囲な面の冷却、洗浄、融雪に適しております。
    用途エルミネーター洗浄(フランデングノズル)、汚水処理の消泡、工業洗浄、液体塗布、コンベアーベルトなどの冷却、ガラス・フイルム表面の洗浄、融雪、屋根の冷却(熱交換)、植木植物の散水など。種類扇状スプレーノズル
  • ラバーチップチューブ接続型 CEJN(セイン)

    ラバーチップチューブ接続型

    CEJN(セイン)(2件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    チューブに直接装着。傷つきやすい表面に対して使用。漏れ試験やシリンダー試験などでの加圧に適します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガンマノズル 近畿製作所

    ガンマノズル

    近畿製作所(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ノズル先端部の円周上のオリフィスからの高速噴出エアーストリームが強いインパクトを実現します。 ブロー直進性能はより優れています。 ノーマル単穴ノズルと比較して約12~13dB静かな設計になっています。 一点に的を絞り射出します。
    適合601AXE-GAMMAトラスコ品番353-1023長さ(mm)35(セット時)質量(g)48使用温度範囲(℃)-10~60空気使用量(L/min)270騒音値(dB)73(A)取付ねじG1/8ノズル口径(Φmm)1.3×8個
  • スプレー方向調整継手 ボールジョイント エバーロイ

    スプレー方向調整継手 ボールジョイント

    エバーロイ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    キャップをゆるめボールを動かし、再びキャップを絞めることにより、50°の広い範囲で角度調整が可能。 形状がコンパクトで軽量。
    材質ステンレス鋼(SUS303)首振角度(°)50耐熱温度(℃)250
  • エアーダスターAD2 0M ベッセル

    エアーダスターAD2 0M

    ベッセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    広い範囲に吹き出すベンチュリーノズルにより、空気流量が増加します。(0Nに比べて2.5倍の吐出流量)4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
    用途低いエア圧で吐出流量が必要な場合に。鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし・乾燥作業に。トラスコ品番311-4091全長(mm)160質量(g)126使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97ノズル長(mm)35使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)10エアー取付口Rc1/4
  • ラインブラスター GA-REW(ガリュー)

    ラインブラスター

    GA-REW(ガリュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転タイプのエアーショックガンのノズルを小型化し、生産ラインへの取り付けを容易にした製品です。
    用途除塵、水切りなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • VMG - ブローガン(VMG11W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11W)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質はPTFEのみのため、耐薬品性に優れる。 。扇形に噴射し、回転により360°に広がる。(ESV)。洗浄液の力だけで回転するため、外部動力が不要。
    用途化学タンク・コンテナ・充填機・各種機械など、酸・アルカリでの洗浄。仕様噴射パターン:360材質PTFE使用圧力(MPa)(推奨)0.05~0.5耐熱温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • タンククリーナー Esseries いけうち

    タンククリーナー Esseries

    いけうち
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    洗浄水の力だけで回転するため、外部動力が不要。 。部品点数が少なくメンテナンスが簡単。 。液溜まりのない内部構造、かつ自洗式のため非常に衛生的。 。横向き、上向きなどの取付け方向を選ばない。
    用途各種タンク洗浄。 。調合槽、貯蔵タンクの洗浄。C.I.P.洗浄。 。トンネルコンベヤやオーブン庫内の洗浄。仕様噴射パターン:360材質S316L、PTFE(軸受部)使用圧力(MPa)(推奨)0.1~1.0耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコ

    エアーブローガン(伸縮ノズル)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥2,670税込¥2,937
    1個
    当日出荷
    付属品プラグエスコ品番EA123EB-13吐出し空気量(L/min)125ノズル長(mm)35~75(伸縮式)最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8"
  • エアワイパー アルミ製 KOGI

    エアワイパー アルミ製

    KOGI
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    翌々日出荷
    水切り用ノズルです。中空ノズルの中心部に水切り材を通します。中空ノズルの中心に向け、円錐状にブローエアを噴射するため、360°切れ目なく水切りが行えます。水切り材の断面形状(丸・角)を問いません。ブロー強さを調整できます。(目盛調整式)
    用途樹脂、ゴム成形品、棒鋼材、パイプ類の洗浄・冷却後の水切りブロー。材質アルミ使用空気圧力(MPa)0.29~0.69
  • フロートランスベクター 虹技

    フロートランスベクター

    虹技
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 大型トランスベクター 虹技

    大型トランスベクター

    虹技
    ¥78,980~税込¥86,878~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 水切りノズル(エアワイパー) 虹技

    水切りノズル(エアワイパー)

    虹技
    ¥77,980~税込¥85,778~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • VMG - ブローガン(VMG11BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG11BU)

    SMC
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から18日以内出荷
    配管取出方向(1)下方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • VMG - ブローガン SMC

    VMG - ブローガン

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
  • ブローガン VMGシリーズ VMG12W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG12W

    SMC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2) 上方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • トランスベクター 虹技

    トランスベクター

    虹技
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    5日以内出荷から11日以内出荷
  • VMG - ブローガン(VMG12W) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12W)

    SMC(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(W)アーバンホワイト
  • ブローガン VMGシリーズ VMG11BU SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG11BU

    SMC
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(BU) ダークブルー
  • VMG - ブローガン(VMG12BU) SMC

    VMG - ブローガン(VMG12BU)

    SMC
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    9日以内出荷
    配管取出方向(2)上方向色(ボデー)(BU)ダークブルー
  • ブローガン VMGシリーズ VMG11W SMC

    ブローガン VMGシリーズ VMG11W

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    配管取出方向(1) 下方向色(ボデー)(W) アーバンホワイト
  • PTFEホルダー ADVANTEC

    PTFEホルダー

    ADVANTEC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    41日以内出荷
    耐薬品性の面でステンレスホルダーでは耐えられない強酸、強アルカリ溶液、あるいは金属との接触を嫌う酵素、レジスト液などの加圧濾過に用います。サポートスクリーンは、PTFEプレートにストレートの微細孔を多数開けたもので、焼結板と違い洗浄が簡単なため、着色液や粘性液の濾過に適しています。IN、OUTはいずれも1/4インチもしくは3/8インチのPFAチューブを直接接続することが可能です。ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクとの併用により、原液容器から濾過採取までステンレスと接液せず濾過が行えます。
    材質接液部:PTFE・PFA・PCTFE、非接液部:SUS304、サポートスクリーン:PTFE最高使用圧力(MPa)0.34(40℃)最大差圧(MPa)使用差圧:0.29(40℃)
エアーガン・スプレーノズル