絞り込み
使用流体
- ガス(14)
- 圧縮空気(1)
- 塗料(1)
- 水(47)
- 油(29)
- 溶剤(2)
- 空気(56)
- 粒体・粉体(12)
- 蒸気(17)
- 薬品(22)
- 食品(4)
材質
- アルミ(6)
- スチール(15)
- ステンレス(30)
- 塩化ビニール(PVC)(13)
- 樹脂(41)
- 銅(2)
- 黄銅(真鍮)(17)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(2)
- 0.4(2)
- 0.5(8)
- 0.6(7)
- 0.7(15)
- 0.8(7)
- 0.9(8)
- 0.98(6)
- 1(120)
- 1.3(4)
- 1.5(12)
- 1.8(6)
- 2(16)
- 2.94(3)
- 3(10)
- 5(3)
- 7.5(5)
- 10(4)
- 16.2(3)
- その他(13)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- CKD(405)
- Festo(147)
- Legris(レグリ)(39)
- New-Era(ニューエラー)(636)
- NORGREN(134)
- ParkerTAIYO(264)
- PISCO(ピスコ)(51)
- RS PRO(107)
- SMC(12,184)
- エスコ(56)
- オリオン機械(15)
- コガネイ(892)
- コスモ・テック(11)
- コンバム(旧:妙徳)(65)
- ニッタ(25)
- フジキン(72)
- ベンカン機工(12)
- 富士コンプレッサー(17)
- 日東工器(37)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(495)
商品レビュー
- 以上(146)
- 以上(171)
- 以上(177)
- 以上(182)
価格
- 1,500円以下(450)
- 1,500-10,000円(4,505)
- 10,000-50,000円(10,140)
- 50,000-100,000円(2,439)
- 100,000円以上(538)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「A10」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10K~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10J~
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷から7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.C、破壊弁:なし
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10E~
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:N.O、破壊弁:N.C.
エジェクタシステム真空ユニット ZK2A Series (単体)エジェクタ+バルブ付き 省エネ機能なし ZK2A10R~
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生(供給圧が確保されている場合)が可能 停電時のワーク落下を防止(供給圧が確保されている場合) ・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較) ・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上排気方式サイレンサ排気RoHS指令(10物質対応)対応ボディ形式単体エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:Φ1.0供給弁/破壊弁/真空用圧力スイッチコネクタ仕様供給弁:自己保持、破壊弁:N.C.
MX Series(MXQ6A-10ZL)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ16A-10ZK)
SMC¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ8A-10ZL)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動







ナイロンチューブ
PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から21日以内出荷一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
MX Series(MXQ12A-10ZL)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動
MX Series(MXQ8A-10ZHM)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZHM)前進端ショックアブソーバ+後退端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-10ZLC)
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZLC)前進端メタルストッパ+後退端ダンパ付メタルストッパ作動方式複動
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ
(11件のレビュー)¥859税込¥9451個当日出荷ワンタッチ継手付の速度制御弁です。用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
MX Series(MXQ6A-10ZK)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ8A-10ZK)
SMC¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ種類M9BV無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ12A-10ZK)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK)前進端メタルストッパ+後退端メタルストッパ作動方式複動リード線(m)(L)3オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
MX Series(MXQ6A-10ZL3)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZL)前進端メタルストッパ作動方式複動機能(3)軸方向配管
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZLF
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZLF) 前進端メタルストッパ + 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZF
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZHM
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZHM) 前進端ショックアブソーバ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZM
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZK
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZK
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZK
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZLJ
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZLJ) 前進端メタルストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ16A-10ZF
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)16ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZF) 後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12A-10ZM
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)12ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZJ
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZJ) 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ20A-10ZK
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZK) 前進端メタルストッパ + 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZP
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZP) 全長短縮タイプ後退端ラバーストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10ZT
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)6ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZT) 全長短縮タイプ後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZG
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZG) 前進端ショックアブソーバ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZS
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZS) 全長短縮タイプ後退端ダンパ付メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ25A-10ZM
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZM) 後退端メタルストッパ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8A-10ZEJ
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10アジャスターオプション(ZEJ) 前進端ラバーストッパ + 後退端ショックアブソーバ機能オプション(-) なし作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
...
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース