カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(5)
        • エアーガン・スプレーノズル(9)
        • ホース(1)
        • エアシリンダ(18)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 空圧補器(6)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(1)
        • スイッチ/センサ/コントローラ(1)
        • 流体制御機器(69)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • ab31-02-3
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AB21シリーズ マルチレックスバルブ CKDAB21シリーズ マルチレックスバルブCKD(13件のレビュー)
1,861税込2,047
1個
当日出荷から19日以内出荷
リード線長さ(mm)250
SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKDSRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダCKD
74,438税込81,882
1個
当日出荷から50日以内出荷
AG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG41シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
AG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAG43シリーズ 直動式3ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD(1件のレビュー)
8,840税込9,724
1個
当日出荷から39日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
AB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~) CKDAB41シリーズ マルチレックスバルブ(AB41-03-1~4-~)CKD
5,506税込6,057
1個
当日出荷から31日以内出荷
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-03~)CKD(1件のレビュー)
10,588税込11,647
1個
当日出荷から22日以内出荷
接続口径3/8接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~) CKDAB42シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)(AB42-02~)CKD
10,588税込11,647特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2
AB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB42E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
21,866税込24,053
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)25(水圧にて)弁構造直動式ポペット構造
AG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG31シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
5,827税込6,410
1個
当日出荷から16日以内出荷
弁構造直動式ポペット構造
ABシリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDABシリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
800税込880特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
AB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAB41E4シリーズ 防爆形 直動式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
17,980税込19,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
水・空気・ガス・油など多種類の流体を制御するマルチレックスバルブの防爆仕様です。
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc質量(kg)1使用圧力範囲(MPa)0~5使用流体空気・低真空・水・灯油・油流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
エアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様) コガネイエアハンドNHBDSシリーズ(スイングタイプ複動形、180°開仕様)コガネイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングやハンドリングに最適。 シリンダとの組み合わせで、容易にロボットアームの設計が可能です。
作動方式複動形形式複動形使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0.2~0.7角度(°)開時/90(±2.5)、閉時/-3(±1.5)使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0給油シリンダ部/不要、レバー部/要(摺動部にグリス塗布)許容動作頻度(回/分)(最高)100把持力実効(N)/F=M/L×9.0
直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズCKD(87件のレビュー)
2,974税込3,271
1個
当日出荷から18日以内出荷
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ アルミ合金 AL[633-AB]TOYOX(トヨックス)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から7日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ポリプロピレン PP[633-AB]TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】ポリプロピレン法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
9,875税込10,863特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品) CKDマルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)CKD
5,038税込5,542
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に対象機種AB41-1~7種別部品オリフィス径(Φmm)1.5~7構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1RoHS指令(10物質対応)対応
FHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁) CKDFHBシリーズ ジャストフィットバルブ (温水用直動式2ポート弁)CKD
4,975税込5,473
1個
6日以内出荷から25日以内出荷
作動方式直動式ポート数2
AB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁) CKDAB71シリーズ マルチレックスバルブ(直動式2方弁)CKD
13,675税込15,043
1個
7日以内出荷から38日以内出荷
作動方式直動式ポート数2ねじの種類Rc
リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBSリリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)IBS(3件のレビュー)
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
AG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG33シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
6,432税込7,075
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式直動式ポート数3
AG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁) CKDAG34シリーズ マルチレックスバルブ(直動式3方弁)CKD
6,259税込6,885
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
作動方式直動式ポート数3弁構造直動式ポペット構造
カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB] TOYOX(トヨックス)カムロック アダプター メネジ ステンレススチール SST[633-AB]TOYOX(トヨックス)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】SCS14使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合関連資料耐薬品データ(1.39MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB)取扱説明書取扱説明書(0.81MB)
SABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ) CKDSABシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(シリンダバルブ)CKD
1,645税込1,810特価
1個
当日出荷から18日以内出荷
ポート数2
パイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズ CKDパイロットキック式2ポート電磁弁 通電時閉形 マルチレックスバルブ ADK12シリーズCKD(4件のレビュー)
18,767税込20,644
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2ねじの種類Rcコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)2作動区分ノーマルオープン形耐圧(MPa)4(水圧にて)使用流体空気、不活性ガス、低真空(1.33×103Pa)、水、灯油、(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60 (凍結のないこと)材質(ボディ)青銅耐熱クラスB最高作動圧力差(MPa)(空気・水・灯油)0.6、(油(50mm2/s)0.5取付姿勢自在駆動方式ダイアフラム雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造パイロットキック式ポペット構造、ダイアフラム駆動弁座漏れ(cm3/min)0(空圧0.02~0.6MPa)周囲温度(℃)-10~60
AD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁) CKDAD11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット式2方弁)CKD
7,400税込8,140特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
作動方式パイロット式弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁) CKDAP11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロット2方弁)CKD
8,788税込9,667特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
AD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ CKDAD12E4シリーズ 防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブCKD
38,088税込41,897
1個
当日出荷から8日以内出荷
作動方式NO(通電時閉)形ポート数2最高使用圧力(MPa)2接続方式Rc耐圧力(MPa)8(水圧にて)弁構造パイロット式ポペット構造 ダイアフラム駆動
AB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~) CKDAB31シリーズ マルチレックスバルブ(AB31-01-1~3-~)CKD
3,469税込3,816特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
NABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁 CKDNABシリーズ シリンダバルブ 2ポート弁CKD(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から12日以内出荷
ポート数2
SVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形) CKDSVBシリーズ エアオペレイト式2ポート弁(電磁弁搭載形)CKD
16,888税込18,577
1個
当日出荷から21日以内出荷
ポート数2

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース