カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアーガン・スプレーノズル(4)
        • ホースバンド(1)
        • 空圧補器(1)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(4)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 4f110
  • 3ka110
  • 明治 f110
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/おねじタイプ

    SMC(14件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質(本体)樹脂最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気
  • サイレンサ SMC

    サイレンサ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
    種別BC焼結体材質(本体)銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)使用流体圧縮空気
  • サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ SMC

    サイレンサANシリーズ 小型樹脂タイプ/ワンタッチ継手接続タイプ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)消音効果(dB)30使用流体圧縮空気接続口ワンタッチ配管
  • アングルノズル E-Value

    アングルノズル

    E-Value(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    お手持ちのダスターがロングノズルタイプに!
    用途大型工作機械の清掃や高い場所、低い場所へのダスター作業。パイプ径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5ノズルねじ径PF1/8先端ノズル径(Φmm)2.75
  • アングルノズル SK11

    アングルノズル

    SK11
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷
    ノズル先端が曲がっているので作業しやすいアングルノズルです。エアダスター用の交換アングルノズルです。狭く奥まったところのダスター作業に適しています。
    用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質鉄最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8ノズル外径(Φmm)6.0ノズル内径(Φmm)3.5
  • アングルノズル伸縮 SK11

    アングルノズル伸縮

    SK11
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    作業状況に合わせてノズルの長さを調節、アングル付きで奥まったところも直接吹けます。伸縮式で、コンパクトに収納できます。楽な姿勢で遠くを清掃できます。ゴムラバー付きで対象物に傷がつきにくいです。アングルが360度回転するので、狙い通りに作業できます。
    用途エアーダスター用ノズル。仕様先端アングル付き、先端ラバーチップ付き材質(本体)鉄・亜鉛ダイキャストタイプ回転式最高使用圧力(MPa)0.7取付ねじG1/8おねじノズル内径(Φmm)3.5
  • サイレンサ (AN~) SMC

    サイレンサ (AN~)

    SMC(15件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ステンレスバンド W2 (SUS430) Gemi

    ステンレスバンド W2 (SUS430)

    Gemi(20件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    ドイツ工業規格(DIN3017)に基づいて作られた。ホースバンドです。 バンド及びハウジングはEN100088-1にもとづく1.4016(ASi430) または同等のステンレス鋼。スクリューは被覆加工(BN176にもとづき8μ亜鉛めっきし不動態化してシーリング処理)
    材質本体:ステンレスSUS430 スクリュ:炭素鋼・亜鉛メッキ
  • パルスブローバルブ AXTS040-X202 SMC

    パルスブローバルブ AXTS040-X202

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    繰返し衝突するエアのピーク圧力により効率的なエアブローが可能。CO2排出量(空気消費量):50%削減。パルス発生用の制御不要。 エアを供給するだけでパルスブローが可能!。パイロット弁内蔵構造により安定したブローが可能
    切換方式内部パイロット仕様周波数(Hz)調整幅:1~12ボディサイズ1/2使用圧力範囲(MPa)0.2~1.0使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-50~50(凍結なきこと)給油不要弁構造メタルシールRoHS指令(10物質対応)対応
  • NIエアフィルタシリーズ 日本精器

    NIエアフィルタシリーズ

    日本精器
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    用途圧縮空気中の液状の水分、油、ゴミ等の固形物を除去し、クリーンな圧縮空気作り、空気圧機器を水分、油分、ゴミから保護します仕様高性能エアフィルタ使用流体空気

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

化成肥料101010特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース