カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(1)
        • 空圧補器(25)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「AR20-01BG」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
特価
本日3月19日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-01BGSMC
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
ボディサイズ20
レギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BG SMCレギュレータ AR-Bシリーズ AR20-F01BGSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
管接続口径(01) 1/8ボディサイズ20ねじの種類(F) G取付け方法(B) ブラケット付設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記: MPa圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータ付)
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
操作しやすいハンドル形状選べる圧力計
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
80 Series SMC80 SeriesSMC
8,698税込9,568
1個
21日以内出荷
仕様【デジタル圧力スイッチ】なしボディサイズ20管接続口径46030ねじの種類Rcブラケットオプション(圧力計)丸形圧力計(リミットインジケータ付)、取付オプションなし設定圧力(MPa)0.05~0.85ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応排気機構リリーフタイプ逆流機能なし表記製品の単位表記:MPa;圧力計の単位表記:MPa
AR-B - レギュレータ SMCAR-B - レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
当日出荷から16日以内出荷
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ SMC10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータSMC
8,802税込9,682
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.65MB)
AR Series(AR20-N01) SMCAR Series(AR20-N01)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
管接続口径(01) 1/8ねじの種類(N) NPT
AR Series(AR20K-N01) SMCAR Series(AR20K-N01)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ねじの種類(N) NPT管接続口径(01) 1/8
AR Series(AR20K-F01) SMCAR Series(AR20K-F01)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
ねじの種類(F) G管接続口径(01) 1/8
AR Series(AR20-N02) SMCAR Series(AR20-N02)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
AR Series(AR20K-N02) SMCAR Series(AR20K-N02)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
管接続口径(02) 1/4ねじの種類(N) NPT
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル下向き
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,198税込4,618
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gハンドルハンドル下向き設定圧力(MPa)0.05~0.85表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Rcハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.05~0.85流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能付表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
10日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類G設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構リリーフタイプ逆流機能逆流機能なしハンドルタイプハンドル上向き
レギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-Bシリーズ SMCレギュレータ/銅系・フッ素系不可仕様 20-AR-BシリーズSMC
10,980税込12,078
1個
11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/8ねじの種類Gハンドルハンドル上向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa流れ方向右→左RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類NPTハンドル下向き設定圧力(MPa)0.02~0.2表示単位製品の単位表記:psi 圧力計の単位表記:psi(MPa併記)流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能なし
AR20(K)-D Series レギュレータ SMCAR20(K)-D Series レギュレータSMC
4,398税込4,838
1個
11日以内出荷
取付ブラケット付ボディサイズ20管接続口径1/4ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.02~0.2ハンドル形状下向き流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)排気機構ノンリリーフタイプ逆流機能表記製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
20 Series(20-AR) SMC20 Series(20-AR)SMC
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から22日以内出荷
AR Series(AR20K-01) SMCAR Series(AR20K-01)SMC
4,398税込4,838
1個
15日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(01) 1/8

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ir2020-02g特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース