絞り込み
使用流体
- 空気(2)
材質
- スチール(3)
- ステンレス(1)
- 黄銅(真鍮)(1)
最高使用圧力(MPa)
- 1.5
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(7)
- 0.9(7)
- 1(24)
- 1.8(9)
- 2(1)
- 3(5)
- 4.5(8)
- 6.5(3)
- 16.2(2)
- 20.5(1)
ブランド
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](2)
- NAC(長堀工業)(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(3)
- 10,000-50,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「C40」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
![マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458127-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチペアソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥3,998税込¥4,3981個当日出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式PO1材質(本体)鉄鋼質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)38.5寸法D(Φmm)25寸法B(mm)55.7寸法C(mm)40寸法W(mm)69.7使用流体空気寸法E(Φmm)7.5耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR分岐数2ソケット形状ワンタッチアダプタタイプ20型
クイックカップリング ALタイプ40型(低圧用/片バルブ)CAL
NAC(長堀工業)¥1,298~税込¥1,428~1個翌日出荷から6日以内出荷・AL タイプ20型の機能を活かしながらサイズでスケールアップしたカップリングです。・多種多様の取り付け形状、サイズ、材質のバリエーションで配管と空気工具の多彩な用途に対応します。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。シリーズAL40材質(シール)ニトリルゴム(NBR)![マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458163-210922-02.jpg)
マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式)
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥7,598税込¥8,3581個9日以内出荷1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。用途マニホールド型式OL-KO4材質(本体)鉄鋼、アルミ質量(g)395使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)88.5寸法D(Φmm)63寸法B(mm)68.5寸法C(mm)40使用流体空気耐圧力(MPa)2材質(ゴム)NBR寸法W(Φmm)60分岐数4ソケット形状DS-LITEワンタッチアダプタタイプ20型
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース





![マニホールドソケット ワンタッチペアソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458127-210922-02.jpg)

![マニホールドソケット ワンタッチソケット(4S式) ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71458163-210922-02.jpg)