コンプレッサー・空圧機器・ホース :「KE-25」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
関連キーワード
57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CD Series(CDM2KE25) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

CD85KE25-75-A ISO規格準拠 丸形エアシリンダ C85シリーズ CD85KE25 SMC CADデータあり
シリンダ内径(Φmm)25 ストローク調整範囲(mm)75 作動方式複動 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ取付方法(A) レール取付 ロッド(-) 片ロッド
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE25) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CM2KE25) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CM2KE25 SMC CADデータあり
1個
8,898 税込9,788
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KE25 SMC CADデータあり
1個
7,698 税込8,468
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,897 税込7,587
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類G ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)25 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類NPT ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,218 税込7,940
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3420種類の商品があります)

ポート径M5 タイプ4方爪 形式複動式(標準) 繰返し精度(mm)±0.03 潤滑油無給油またはタービン油1種(ISOVG32) 周囲温度(℃)5~60 駆動源エアー0.3~0.7MPa
1個
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,398 税込9,238
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

一体形状のリニアガイド採用で高剛性、高精度、高寿命。ロング爪に対応。低摺動対応(オプション)。センタリング精度±0. 05mm(オプション)。ゴムカバー対応(オプション)。動作ストローク2倍のL1シリーズが新登場。食品製造工程向け仕様(オプション)。食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。
シリーズLHA
1個
25,980 税込28,578
14日以内出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (595種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (1556種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(C85K) SMC CADデータあり
作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) ロッド(-) 片ロッド
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (213種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2KE~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
7,798 税込8,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/ロッド回り止め形:単動 CM2K-Z SMC CADデータあり
単動・片ロッド、オートスイッチ無 ・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました ・ロッド先端形状めねじを標準化 ・豊富な取付支持金具 ・環境負荷物質を使用していません ・仕様・性能・取付は従来品と同等
ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
1個
7,498 税込8,248
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)


CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド( SMC CADデータあり
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (360種類の商品があります)

用途圧縮空気(低圧用) 形状両接続エルボ 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 材質(本体)ポリアセタール(POM) 使用温度範囲(℃)0~60 使用環境屋内配管
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。 パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。 パイプは曲げることが出来、その形状を保持できます。 耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 使用流体圧縮空気(低圧用) 最高使用圧力(MPa)1未満 材質POM 形状ライトエアー 両接続エルボ 使用温度範囲(℃)0~60
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CD Series(CDJ2KE16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端金具(-) 金具なし
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2KE SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付
1個
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE12) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)12 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE16) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE10) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)10 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE20) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CD Series(CDM2KE40) SMC CADデータあり
1個
10,980 税込12,078
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CM Series(CM2KE32) SMC CADデータあり
1個
7,198 税込7,918
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

C85K - ISO規格準拠 エアシリンダ:ロッド回り止め形(CD85KE8) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)8 作動方式複動 クッション(-) ラバークッション(標準) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド(-) 片ロッド
1個
3,298 税込3,628
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CD Series(CDM2KE20) SMC CADデータあり
1個
6,898 税込7,588
18日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CM2K-Zシリーズ CDM2KE20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)25 作動方式(S) 単動押出し ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE2~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)20 取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,298 税込9,128
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2KE32-~) SMC CADデータあり
・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
チューブ内径(Φmm)32 取付支持形式クレビス一体形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用流体空気 取付金具クレビス一体形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
8,698 税込9,568
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)32 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
7,051 税込7,756
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
6,526 税込7,179
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 既存製品と取付互換 豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加
取付支持形式クレビス一体基本形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)40 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(9.18MB) ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ
1個
10,244 税込11,268
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング