コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
ホース (3) エアシリンダ (35) 空圧補器 (2) カテゴリ: コンプレッサー・空圧機器・ホースすべて解除
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ 潤工社 5日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様 ●色:透明●外径(mm):1.6●内径(mm):0.8●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●破壊圧力(MPa)(23℃時):3.6●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1988 アズワン品番 67-2254-84
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF 100m 透明 UF-Mシリーズ 潤工社 6日以内出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
仕様 ●色:透明●外径(mm):2●内径(mm):1●最小曲げ半径(mm):5●使用流体:空気、水●最高使用圧力(MPa):0.9●全長(m):100●使用流体:空気、水●使用温度範囲:空気:-20~+60℃、水:0~+50℃●最高使用圧力:0.9MPa(23℃時)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●水道水を通水の際は残留塩素による影響があります。●原産国:日本●コード番号:383-1989 アズワン品番 67-2254-34
アブソデックス AX4000Tシリーズ(AX4045TS~) CKD 7日以内出荷 から 12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途 組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m) 45 分解能 540672(P/rev) 回転速度(min-1 [r.p.m]) 最高:240 使用周囲温度(℃) 0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2 ) 出力軸:0.0268 繰返し精度 ±5秒 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度 ±30秒 許容荷重(N) アキシャル:3700 出力トルク(N・m) 連続:15 表面処理(本体) 無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライバ種類 TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ 標準(電磁ブレーキ無し) 許容慣性モーメント(kg・m2 ) 負荷:0.90(5.00) 許容モーメント荷重(N・m) 80
気中性 Cシリーズ インライン調整弁 バンジョー x Push In 4 mm NORGREN 7日以内出荷
IMI Norgren Pneufit C0K51 シリーズバンジョーフロー制御( out )アダプタはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てて、最適な流量を確保できます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。コネクタ A:4 mm コネクタ B:M5 作動圧力:10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度:-20 → 60 ℃ 媒体:圧縮空気
仕様 ●メーカーシリーズ:気中性 C●タイプ:バンジョー●インレットポートタイプ:ネジ●ネジインレットポート:M5●チューブインレットポート:Push In 4mm●アウトレットポートタイプ:チューブ●チューブ出口ポート:Push In 4 mm●最低流出圧力:-0.9バール●最高流出圧力:10バール●ネジインレットネジジェンダー:オス●ネジインレットネジ規格:Metric●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●コード番号:212-9221 アズワン品番 65-7897-80
アブソデックス AX4000Tシリーズ 電磁ブレーキ付(AX4045TS-EB~) CKD 10日以内出荷 から 12日以内出荷
ターンテーブルの割出しやアームの揺動によるワークの搬送と位置決めを電子式で行い、組立工程など幅広い用途でご採用頂けるダイレクトドライブモータです。負作動型の電磁ブレーキ付仕様です。アクチュエータは全てアブソリュートタイプの位置検出器を採用しています。アブソリュート位置保持用のバックアップ電池は不要です。ドライバはUL/cUL(北米規格)、CE(欧州規格)、セーフティ規格認証に対応しています。対応ドライバとアクチュエータの組合せは互換性があります。AX4000Tシリーズは、扁平タイプで中空穴の大きいスタンダードタイプです。ケーブル配線やエア配管に便利です。使いやすい3つのポイントがあります。1フレキシブル動作 2工数削減&省スペース 3高信頼性&メンテナンスフリー「つないで動かす」をもっと簡単にするため、動作の設定から調整までを設定ツール「AX Tools」でサポートします。AX Toolsは無償提供しており、業界初のAI(人工知能)調整機能を搭載し調整をサポートします。
用途 組立や検査・搬送・インデックス・ピック&プレース用途に割出動作、オシレート動作、連続回転動作に 最大トルク(N・m) 45 分解能 540672(P/rev) 回転速度(min-1 [r.p.m]) 最高:240 使用周囲温度(℃) 0~45(0~40) 慣性モーメント(kg・m2 ) 出力軸:0.0268 トルク(N・m) 出力軸摩擦:3.5 繰返し精度 ±5秒 雰囲気 腐食性ガス、爆発性ガス、粉塵無きこと 割出精度 ±30秒 許容荷重(N) アキシャル:3700 出力トルク(N・m) 連続:15 表面処理(本体) 無電解ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応) 対応 ドライバ種類 TSタイプドライバ付 電磁ブレーキ 負作動型電磁ブレーキ付 許容慣性モーメント(kg・m2 ) 負荷:0.90(5.00) 許容モーメント荷重(N・m) 80
ガイド付薄形シリンダ MGQM5 SMC 3日以内出荷 から 10日以内出荷
・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。
ガイド付薄形シリンダ MGPM50-9 SMC 10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM50-95Z SMC 10日以内出荷
チューブ内径(Φmm) 50 ストローク (-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用) 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 95 ねじの種類 (-) Rc 軸受種類 (M) すべり軸受 オートスイッチ種類 (-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動片ロッド ストローク(mm) 90 ねじの種類 (-) Rc 軸受種類 (M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm) 50 作動方式 複動形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用流体 空気 給油 不要(無給油) 軸受種類 すべり軸受
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3