曜日別特売

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~)

ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) - SMC

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

使用ピストン速度(mm/s)
50~500
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
50
給油
不要(無給油)
軸受種類
すべり軸受
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23820036MGPM50-90-RN900.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23820045MGPM50-90-RN-Z80900.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
56,930
51,980
57,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
23820115MGPM50-95-RN950.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
52,860
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
23820124MGPM50-95-RN-Y59BL950.15~1.0(エンドロック部以外0.1~1.0)
60,010
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
23820011MGPM50-90900.1~1.0
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820027MGPM50-90-M9BW900.1~1.0
48,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820072MGPM50-90-Z73900.1~1.0
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820081MGPM50-90-Z73L900.1~1.0
47,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820097MGPM50-90-Z73Z900.1~1.0
47,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820106MGPM50-95950.1~1.0
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820142MGPM50-95-Z73950.1~1.0
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820151MGPM50-95-Z73L950.1~1.0
47,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
23820063MGPM50-90-Y7BW900.1~1.0
50,200
取扱い終了
返品不可
23820054MGPM50-90-Y59B900.1~1.0
48,500
取扱い終了
返品不可
23820133MGPM50-95-Y7BAL950.1~1.0
52,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23820011MGPM50-9045482665MGPM50-90ZMGPM50-90 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 45482665ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820027MGPM50-90-M9BW49126132MGPM50-90Z-M9BWMGPM50-90-M9BW ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49126132ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820072MGPM50-90-Z7345482674MGPM50-90Z-A93MGPM50-90-Z73 ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 45482674ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~)SMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820081MGPM50-90-Z73L45482683MGPM50-90Z-A93LMGPM50-90-Z73L ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~) SMC 45482683ガイド付薄形シリンダ(MGPM50-9~)SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820097MGPM50-90-Z73Z49125922MGPM50-90Z-A93ZMGPM50-90-Z73Z ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125922ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820106MGPM50-9540728975MGPM50-95ZMGPM50-95 MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-95Z) SMC 40728975MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM50-95Z)SMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820142MGPM50-95-Z7349125746MGPM50-95Z-A93MGPM50-95-Z73 ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125746ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23820151MGPM50-95-Z73L49125834MGPM50-95Z-A93LMGPM50-95-Z73L ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50 SMC 49125834ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM50SMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする