カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(4)
        • コンプレッサー(1)
        • ホースリール(4)
        • ホース(127)
        • ホースバンド(1)
        • 方向制御機器(4)
        • エアシリンダ(20)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(1)
        • 真空機器(4)
        • 汎用管継手(45)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(2)
絞り込み
ブランド
最高使用圧力(MPa)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「M8 12mm」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
213件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 8m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥9,410税込¥10,351
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-8材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)8使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)8取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m 千代田通商

    イエローラインSPHタイプ 12mm/使用範囲8m

    千代田通商
    ¥6,999税込¥7,699
    1個
    5日以内出荷
    ポリエステル樹脂を使用し柔軟性、弾力性に優れています。 耐油性・耐寒性に優れています。 手元ホース一体型のため、スパイラル部が邪魔にならない形です。 サイズ、長さが豊富です。
    用途各種エア配管、稼動部用トラスコ品番808-4080材質ポリエステル樹脂色黄質量(g)840内径(Φmm)8使用圧力(MPa)【圧縮空気】0.8外径(Φmm)12使用範囲(mm)8000使用流体圧縮空気流体温度(℃)-5~60
  • ハイコックニップル M8X1.25 千代田通商

    ハイコックニップル M8X1.25

    千代田通商
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5使用流体圧縮空気二面幅H(mm)12ねじサイズM8X1.25接続ねじ種類M
  • ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/10m巻 オレンジ

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2428材質ポリウレタン質量(kg)0.76色橙長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • 8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 4m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥6,150税込¥6,765
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-4材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)4使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)4取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • 8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 2m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥4,010税込¥4,411
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-2材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)2使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)2取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/20m巻 オレンジ

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2430材質ポリウレタン質量(kg)1.52色橙長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/30m巻 オレンジ

    千代田通商
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2431材質ポリウレタン質量(kg)2.28色橙長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • 8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付) エスコ

    8.0/12mm x 6m ウレタンホース(ねじ付)

    エスコ
    ¥8,030税込¥8,833
    1個
    翌日出荷
    機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
    エスコ品番EA125CN-6材質ウレタン樹脂色黄長さ(m)6使用温度範囲(℃)-20~70内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.68外径(Φmm)12使用流体空気/水/油使用範囲(m)6取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4”特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
  • TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/100m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9009材質ポリウレタン質量(kg)7.6色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン 千代田通商

    TEタッチチューブ 12mm/20m ライトグリーン

    千代田通商
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番480-9114材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空/工業用水特性耐油/耐磨耗/耐水/高強度/柔軟性
  • ブレードホース 12mm/100m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/100m巻 オレンジ

    千代田通商
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2429材質ポリウレタン質量(kg)7.6色橙長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース 12mm/50m巻 オレンジ 千代田通商

    ブレードホース 12mm/50m巻 オレンジ

    千代田通商
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2432材質ポリウレタン質量(kg)3.8色橙長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • マルチストレートチューブ 12mm/20m巻 千代田通商

    マルチストレートチューブ 12mm/20m巻

    千代田通商
    ¥109,800税込¥120,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷から10日以内出荷
    稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます
    用途各種エア配管材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)12使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/100m

    千代田通商
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2840材質ポリウレタン質量(kg)7色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/30m

    千代田通商
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2842材質ポリウレタン質量(kg)2.1色緑長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/50m

    千代田通商
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2843材質ポリウレタン質量(kg)3.5色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/20m

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2841材質ポリウレタン質量(kg)1.4色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • 耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m 千代田通商

    耐スパッタブレードGHホース 8mmX12mm/10m

    千代田通商
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    5日以内出荷
    三層構造になっており、外皮に難燃性ポリウレタン樹脂を採用しています。火花や溶接スパッタに対し燃えにくく、溶けにくいホースです。 ゴムホースの重量1/3で高所作業での取り回しがしやすいです。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2839材質ポリウレタン質量(kg)0.7色緑長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気材質(外被)難燃樹脂特性耐スパッタ/難燃性最小曲半径(mm)70
  • ブレードホース 12×18mm TRUSCO

    ブレードホース 12×18mm

    TRUSCO
    ¥3,998税込¥4,398
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    耐圧性、弾性、復元力、屈曲強度に優れています。
    用途工作機械・成型機・工場設備などの工業用エア・水配管に。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り外径(mm)18内径(mm)12
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M

    NAC(長堀工業)
    ¥7,398税込¥8,138
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7058全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm 日平機器

    ホース エアーリール用耐火花ホース 10M 内径8mm

    日平機器
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-7270質量(g)900特性耐火花
  • 8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール エスコ

    8.0mmx10m 自動巻エアーホースリール

    エスコ
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BS-1寸法(mm)直径290×162質量(kg)5.9使用温度範囲(℃)-5~40常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)1.5以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)10ホース外径(Φmm)12
  • 8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール エスコ

    8.0mmx15m 自動巻エアーホースリール

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    翌日出荷
    仕様一次側にプラグ・二次側にソケット付エスコ品番EA124BT-8寸法(mm)直径330×164.5質量(kg)9.6材質(本体)スチール口金1/4”PT常用圧力(MPa)0.7材質(ホース)ポリウレタン破壊圧力(MPa)5.88以上ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)15使用流体エアホース外径(Φmm)12使用場所屋内
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7055全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプロック付
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SA+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7054全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手AL20タイプ
  • 12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ

    12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DB-12材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • ポリウレタンチューブ モノタロウ

    ポリウレタンチューブ

    モノタロウ(75件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1巻
    当日出荷
    柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
    用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]

    TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • ブレードホースグレー 8mm/10m巻 千代田通商

    ブレードホースグレー 8mm/10m巻

    千代田通商
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。曲げ半径が小さく取れます 耐熱・耐寒性に優れ、耐油性にも優れています。 環境になじむ新しい色です。
    用途工場内エア配管、エアツール用配管トラスコ品番808-4681材質ポリウレタン質量(kg)0.76色灰長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • 12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒] エスコ

    12/8.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[黒]

    エスコ
    ¥7,970税込¥8,767
    1本
    翌日出荷
    エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
    エスコ品番EA125DA-12材質ウレタン色黒長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)12最小曲げ半径(mm)36常用圧力(MPa)0.6破壊圧力(MPa)1.8使用流体空気/水特性耐薬/柔軟性
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 8M+23SAL-N+23PA

    NAC(長堀工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    7日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7056全長(mm)7500色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手ATタイプ
  • エアーホースリール 巻取式 モノタロウ

    エアーホースリール 巻取式

    モノタロウ(123件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    エアーホースを引き出して使用し、収納は再度引き出すと巻き取り機能が作動します。壁面、天井等に取り付けできます。本体金具は180度首振り可能。
    用途生産工場、自動車整備工場、塗装工場などのエアー作業に。取付金具(二次側)1/4メスワンタッチ式カプラー取付金具(一次側)1/4オスカプラー常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)PU(網入り)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×282×142材質(カバー)(本体)樹脂
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨスプリングホース TS]

    TOYOX(トヨックス)(67件のレビュー)
    ¥5,219税込¥5,741
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。 【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。 【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油、折れつぶれに強い
  • ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M NAC(長堀工業)

    ポリウレタンコイルチューブ 12x8 10M

    NAC(長堀工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1本
    6日以内出荷
    エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
    用途流体継手トラスコ品番838-7043全長(mm)10000色黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000最高使用圧力(MPa)0.8チューブ外径(Φmm)12使用流体空気チューブ内径(Φmm)8材質(チューブ)ポリウレタン継手金具無し
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/10m

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3053材質ポリウレタン質量(kg)0.76色ライトグリーン長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m 千代田通商

    ブレードホース LG(ライトグリーン)8X12/20m

    千代田通商
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 機械的強度、耐摩耗性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに簡単に装着できます。 ホースサイズが豊富です。
    用途各種エア配管トラスコ品番808-3055材質ポリウレタン質量(kg)1.52色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60
  • 8.0/12.0mmx100m ウレタンホース エスコ

    8.0/12.0mmx100m ウレタンホース

    エスコ
    ¥21,100税込¥23,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA125BG-8A材質ウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)100使用温度範囲(℃)-40~80内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)0.9使用流体空気
  • 水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)

    水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

    TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
  • BHブレードホース 8×12/10m巻 千代田通商

    BHブレードホース 8×12/10m巻

    千代田通商
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
    用途各種エア配管トラスコ品番808-2491材質ポリウレタン質量(kg)1.52色赤長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1外径(Φmm)12破壊圧力(MPa)6使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性最小曲半径(mm)60

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース