カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- カプラー/レバーカップリング(4)
- エアーガン・スプレーノズル(2)
- 汎用管継手(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「PNEUMATIC」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

チャックグラインダ
東空販売¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷から4日以内出荷軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダ。用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます材質鉄サイズエアインレット1/4PT使用エアーホース内径(Φmm)Φ9.5チャック軸径(Φmm)6
エアー用ツータッチソケット(4分)
ヤマト(空圧機器)¥749税込¥8241個当日出荷から8日以内出荷形状ツータッチソケット最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類R/Rcねじ規格インチサイズ使用流体空気
エアークリーナ
日本ニューマチック工業¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷何でも吸える!小型・軽量なのに超強力エアークリーナ。_x000D_。電気クリーナと比べ強力な吸引力を発揮し、鉄・アルミ等金属切粉、プラスチック抜屑、切粉、木材のオガクズ、水など強力に吸い取ります。全長(mm)230質量(kg)0.77ホース内径(Φmm)9.5、サクションホース:32使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.8吸引能力吸引力水柱:2200mmAqホース取付口1/4Rc
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース