絞り込み
使用流体
  • (1)
  • 空気(2)
  • 粒体・粉体(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.03
  • 0~7.5(1)
  • 0.01(2)
  • 0.02(3)
  • 0.04(2)
  • 0.05(2)
  • 0.06(3)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 0.3(1)
  • 0.31(1)
  • 0.4(3)
  • 0.6(1)
  • 0.9(4)
  • 1(32)
  • 1.5(27)
  • 1.8(1)
  • 1.96(2)
  • 2(1)
  • 5(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • タイガースポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pvc
  • pvcホース
  • pvc ホース
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダクトホース 室内送排気用 PVC モノタロウダクトホース 室内送排気用 PVCモノタロウ(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。
用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
タイダクトホースGL-ST型(透明) タイガースポリマータイダクトホースGL-ST型(透明)タイガースポリマー(7件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
3日以内出荷
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。 透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。 GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。 軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。 クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。材質PVC透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
エレハントホース難燃・耐油型 弘進ゴムエレハントホース難燃・耐油型弘進ゴム
5,898税込6,488
1本(1m)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
耐油性と難燃性(UL-94規格 V-1相当)を兼ね備えたダクトホース。軽量で屈曲性に優れています。材質:特殊配合PVC。巻方向は全サイズ左巻きになります。
用途工作機械(旋盤機や研削盤)とミストコレクターをつなぐオイルミスト回収用。油が飛散する場所、難燃性が要求される場所での吸排気用。黒/グレー使用温度(℃)-10~50使用流体オイルミストRoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性・耐油性

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

pv 管特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース