コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
NW ショートフランジコスモ・テック5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。主要材質SUS 304RoHS指令(10物質対応)対応
アームロックカップリング type-F オネジアダプター ステンレスコンサス当日出荷から6日以内出荷
流体、気体、粉体など様々な流体に使用出来ます。
米国MIL規格A-A-59326-1998(MIL-C-27487-1992)に基づいて製作しており、他社製でも同一サイズであれば互換性を有します 。
用途製油、船舶、化学、土建、農業、車輛、航空、等々の配管材質(本体)SCS14A材質(ガスケット)NBR
サンフーズ 50×63 カット八興6日以内出荷
材質PVCトラスコ品番814-6325質量(kg)2色透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)0~70内径(Φmm)50最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)63使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性材質(補強材)ポリエステル糸
”サンフーズ”八興販売5日以内出荷
補強糸により耐圧力が優れています。サンフーズの可塑剤は、フタル酸エステル(DOPなど)を一切使用していません。
用途各種食品、飲料、ビール、醸造、理科学機器などの輸送用配管。トラスコ品番149-2759材質軟質塩化ビニール樹脂(ポリエステル糸入り)長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~70使用圧力(MPa)0~0.3(20℃)許容曲げ半径(mm)300以上外径(mm)63内径(mm)50
サンフーズ 50×63 40m八興¥339,800税込¥373,780
1巻(40m)
6日以内出荷
内径(Φmm)50使用流体空気/水/油/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体材質PVC外径(Φmm)63色透明長さ(m)40特性耐油/耐圧/食衛適合/柔軟性/透明性最高使用圧力(MPa)0.3トラスコ品番731-0358質量(kg)62使用温度範囲(℃)0~70材質(補強材)ポリエステル糸
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3