カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(23)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「SMC SY5140-5G」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズSMC(3件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ ベース配管形SMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から16日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
SY514 SMCSY514SMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から16日以内出荷
ポート数5使用流体空気切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
8,198税込9,018
1個
当日出荷から22日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
定格電圧(V)DC24使用流体空気切替方式2位置ダブルポート数5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~50(ただし凍結なきこと)パイロット方式内部パイロット給油不要内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.1~0.7
30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140) SMC30_SY5_40_VALVE - UL規格適合品ベース配管形バルブ/単体(30-SY5140)SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズSMC(1件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形 SMC5ポートソレノイドバルブ SYシリーズ ベース配管形SMC
7,398税込8,138
1個
当日出荷から9日以内出荷
流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) 寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) プラグインサブプレートに対応。 プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5切換方式2位置シングル定格電圧(V)DC24使用流体空気
S Series(SY5140) SMCS Series(SY5140)SMC
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ポート数5使用流体空気
マニホールド SY5000シリーズ用 SMCマニホールド SY5000シリーズ用SMC
3,398税込3,738
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
25A Series(25A-SY5) SMC25A Series(25A-SY5)SMC
6,798税込7,478
1個
当日出荷から22日以内出荷
クリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SY51~)SMC
7,998税込8,798
1個
当日出荷から15日以内出荷
使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ SY5000シリーズ SY5140SMC
6,598税込7,258
1個
11日以内出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から18日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式2位置シングルソレノイドポート数5定格電圧(V)DC24使用流体空気
JSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用 SMCJSY5_4_VALVE - バルブ/マニホールド搭載用SMC
7,798税込8,578
1個
当日出荷から18日以内出荷
ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
S Series(SY3140) SMCS Series(SY3140)SMC
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5使用流体空気
マニホールド SYシリーズ用 SMCマニホールド SYシリーズ用SMC
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
シリーズSY5000
SYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R) SMCSYJ7_2_VALVE - 直接配管形バルブ(SYJ712R)SMC
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気
S Series(SY5140R) SMCS Series(SY5140R)SMC
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数5使用流体空気
51-SY5140 SMC51-SY5140SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷から14日以内出荷
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC12切換方式2位置シングル
5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140 SMC5ポートソレノイドバルブ/二次電池対応シリーズ 25A-SYシリーズ 25A-SY5140SMC
6,998税込7,698
1個
9日以内出荷から18日以内出荷
ポート数5切換方式2位置シングル使用流体空気

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース