カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • カプラー/レバーカップリング(1)
        • ホース(3)
        • ホースバンド(3)
        • 方向制御機器(461)
        • エアシリンダ(31)
        • ロータリアクチュエータ/エアチャック(20)
        • 真空機器(5)
        • 汎用管継手(2)
        • 駆動制御機器・スピードコントローラ(13)
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SS-20 SMCSS-20SMC
339税込373
1個
9日以内出荷
オールステンレスクランプ 正峰工業オールステンレスクランプ正峰工業(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
独特のインターロック機構ハウジングは一体構造でバンドに直接固定されています。点溶接をしないので、応力集中。腐食錆がありません。
用途各種ホース、各種エアー配管の固定などに最適材質SUS304寸法HEX(mm)8バンド幅(mm)14.2(帯)
スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグ ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]スイングスイベル スタンダードタイプ メネジプラグダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]
2,298税込2,528
1個
当日出荷
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気ねじサイズG1/4材質(本体)鉄、真鍮C3604質量(g)69使用温度範囲(℃)-20~60材質(シール)ニトリルゴム表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ最高圧力使用(MPa)1止め輪SUS304
真空パッド フラット 20mm ニトリルゴム Festo真空パッド フラット 20mm ニトリルゴムFesto
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Festo ESV-20-CS 吸引カップは交換式です。最小加工部材半径は 50 mm、吸着パッド径は 20 mm です。吸着パッド容積 =2.75 cm3 接続位置が TOP になります 吸着パッド高さ補正装置 =7 mm
仕様●メーカーシリーズ:ESS●パッドタイプ:フラット●パッド径:20mm●パッド材質:ニトリルゴム●保持力:16.3N●コード番号:203-8444アズワン品番65-7999-99
S Series(SS5Q13-20) SMCS Series(SS5Q13-20)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
シリーズSQ1000
平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SS SMC平行開閉形エアチャック/ダストカバー付 MHZJ2シリーズ MHZJ2-20SSSMC
27,980税込30,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20作動方式単動形(常時開)開閉ストローク(両側)(mm)10
クリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y5-20~) SMCクリーンルーム用空気圧機器(10-SS5Y5-20~)SMC
4,398税込4,838
1個
9日以内出荷
シリーズSY5000
SS5Y5_20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-20SAN) SMCSS5Y5_20SA_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:EX510ゲートウェイ方式シリアル伝送システム対応(SS5Y5-20SAN)SMC
25,980税込28,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc連数8CE-対応品(-) なしSIユニット(N) PNP出力(-COM.)
SS5YA3_20_BASE - 直接配管形/マニホールド/一体形ベース SMCSS5YA3_20_BASE - 直接配管形/マニホールド/一体形ベースSMC
9,498税込10,448
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc連数14
SS5YA5_20_BASE - 直接配管形/マニホールド/一体形ベース SMCSS5YA5_20_BASE - 直接配管形/マニホールド/一体形ベースSMC
9,998税込10,998
1個
9日以内出荷
ねじの種類(00T) NPTF連数12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-20 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-20SMC
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
CE-対応品(Q) CE対応品
SS3YJA7_20_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管 SMCSS3YJA7_20_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管SMC
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(-) なし連数8
SS3YJ5_20_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管 SMCSS3YJ5_20_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管SMC
7,298税込8,028
1個
9日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(00N) NPT、CE対応:(-) 無ブラケット(-) ブラケットなし連数10
SS3YJ3_20_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管 SMCSS3YJ3_20_BASE - 直接配管形/マニホールド:上配管SMC
3,798税込4,178
1個
9日以内出荷
仕様CE対応:(Q) CE対応
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-20P SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-20PSMC
9,198税込10,118
1個
9日以内出荷
ねじの種類(00N) NPT連数4CE-対応品(Q) CE対応品
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-20SA SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-20SASMC
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
シリーズSY7000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-20P SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-20PSMC
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
ねじの種類(00F) G連数7CE-対応品(Q) CE対応品
SS5Y5-20_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ SMCSS5Y5-20_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプSMC
3,698税込4,068
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(Q) CE対応品
SS5YJ5-20P-BASE - フラットケーブル:20P型(5ポート・直接配管形用) SMCSS5YJ5-20P-BASE - フラットケーブル:20P型(5ポート・直接配管形用)SMC
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷
仕様P,Rポートねじの種類:(-) Rc、CE対応:(Q) CE対応品連数8
SS5Y3-20P_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプ SMCSS5Y3-20P_BASE - 直接配管形/マニホールド一体形ベース:フラットケーブルタイプSMC
9,398税込10,338
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(-) なしねじの種類(00N) NPT
ワイヤーホースバンド 鉄製 岩崎製作所ワイヤーホースバンド 鉄製岩崎製作所(6件のレビュー)
91税込100
1個
当日出荷から5日以内出荷
2本のワイヤーでホースを均等に締めるので、圧力変動に強くフィット感に優れています。
材質鉄製
SS5YJA3-20-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:20型(5ポート・直接配管形用) SMCSS5YJA3-20-BASE - 共通SUP・共通EXH方式:20型(5ポート・直接配管形用)SMC
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
仕様CE対応品:(-) なし
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ucs206特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース