コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
サクションホース インダス KSTカクイチ3日以内出荷
切断が簡単で長さの調整が自由、配管工事が容易
用途粉体、気体、粒体物の輸送。空調設備のダクト、一般集塵、送排気用仕様軽量材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層色深灰色/浅灰色使用温度範囲(℃)-10~50使用流体粉体/粒体特性柔軟性/内面平滑性
ステンレス製空気タンク 250Lアネスト岩田3日以内出荷
食品・医療・半導体業界などサビの発生を嫌う業界に最適です。オイルフリーコンプレッサの補助タンクにおすすめです。
トラスコ品番455-8499質量(kg)140タンク容量(L)250最高使用圧力(MPa)1空気取出口Rc1ストップバルブ空気取入口1 1/2×1ブッシュ
ロック付シリンダ (CLST~)SMC8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ロック付シリンダ CLST2SMC8日以内出荷から9日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDLSシリーズ:CDLS)
ST10Sステンレス鋼製チーズ250Aベンカン機工9日以内出荷
耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
用途石油化学関連。一般ビル建築配管。トラスコ品番850-5099材質ステンレス(SUS304W)形状同型チーズタイプステンレス品呼び径(B)10×10寸法C(mm)215.9寸法M(mm)215.9呼び径(A)250×250肉厚t(mm)4外径OD(Φmm)267.4
CA2-Z Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC3日以内出荷
仕様オートスイッチ用磁石内蔵ストローク(mm)75取付支持形式基本形クッションエアクッションジャバラナイロンターポリン使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動金具なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)エアクッション有効時:7.8、無効時:0.91チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60ストローク長さの許容差~250st:0~+1.0、251~1000st:0~+1.4、1001~1500st:0~+1.8、1501~1800st:0~+2.2材質(チューブ)アルミチューブRoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rcオートスイッチ種類無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)オートスイッチ追記号2ヶ付オーダーメイド仕様標準
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
耐油ホースオーサカゴム税込¥10,448~¥9,498~