コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。
接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体水接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ジョプラESシリーズ ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(1件のレビュー)当日出荷
ワンタッチ接続方式
セイフティロック機構を標準装備
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽量
取り付け形状ホース取付用適合流体空気ソケットorプラグソケット材質本体:PPE+PAOリング:NBR接続方式ワンタッチ式種別タケノコタイプソケット使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98以下締付トルク(N・m)2.0~5.0使用環境温度(℃)-20~80
3/8インチ ワンプッシュ ソケット(雄)エスコ翌々日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)ソケットorプラグソケットねじ寸法PT3/8inchエスコ品番EA140DP-3寸法L(mm)57.5寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法A(mm)13寸法TPT3/8寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]寸法B(Φmm)7.5
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3