絞り込み
使用流体
  • (11)
  • (10)
  • 空気(10)
  • 粒体・粉体(10)
  • 蒸気(11)
材質
  • アルミ(4)
  • ゴム(1)
  • ステンレス(3)
  • (3)
最高使用圧力(MPa)
  • 1.8
  • 0.2(3)
  • 0.3(10)
  • 0.4(8)
  • 0.6(4)
  • 0.7(48)
  • 0.8(4)
  • 0.9(3)
  • 0.98(3)
  • 1(132)
  • 1.2(5)
  • 1.5(58)
  • 2(6)
  • 3(24)
  • 4.5(25)
  • 5(33)
  • 6.5(3)
  • 7.5(26)
  • 10(4)
  • その他(6)
ブランド
  • 日東工器(10)
  • ALFAGOMMA(1)
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
関連キーワード
  • pt3/8
  • pt3/8 ソケット
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)日東工器
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から4日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)日東工器
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)日東工器
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器
6,198税込6,818
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8
スチームホースT-341 ALFAGOMMAスチームホースT-341ALFAGOMMA
3,598税込3,958
1本
翌日出荷から3日以内出荷
補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。
用途蒸気・熱湯使用流体蒸気、熱湯特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性最高使用圧力(MPa)1.8補強層(高張力スチール)2S使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

t3 球特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース