絞り込み
使用流体
- モルタル(1)
- 工業用水(1)
- 水(2)
- 粒体・粉体(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
最高使用圧力(MPa)
- 0.5
ブランド
- カクイチ(2)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(1)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホース :「cx5」の検索結果
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。

サクションホース インダスCX カット品
カクイチ(6件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から6日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 高揚程・急斜面での流体輸送 高粘度流体の輸送使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体モルタル/水/泥水/砂利適合流体水、泥水、砂利特性柔軟、保形性
サクションホース インダス CX
カクイチ(2件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本当日出荷から7日以内出荷補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、 安定した流体輸送ができます。用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.5材質硬質部:硬質PVC螺旋芯/軟質部:軟質PVC層色オレンジ/透明使用流体水/工業用水特性耐圧/耐久/柔軟性/透明性/内面平滑性
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース