絞り込み
使用流体
  • 圧縮空気(1)
  • 真空(1)
  • 空気(9)
  • 粒体・粉体(1)
材質
  • 樹脂(7)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.6(1)
  • 0.8(5)
  • 0.88(1)
ブランド
  • SMC(5)
  • 潤工社(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
7,698税込8,468
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF潤工社
3,998税込4,398
1巻
当日出荷から翌々日出荷
機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。
用途空圧機器用流体素子用化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ TIUB0 SMCポリウレタンチューブ TIUB0SMC
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
材質ポリウレタン内径(Φmm)2最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)3.18使用流体空気、水
二層スパッターチューブSP4 潤工社二層スパッターチューブSP4潤工社
5,989税込6,588
1巻
当日出荷から翌々日出荷
火花を防ぐ難燃性特殊樹脂を重ね合せた二層チューブです。柔軟性に富み、耐水性に優れています。ワンタッチ継手Wシリーズ及びスピードコントローラー PSWと組み合わせてのご使用で配管系統が全て難燃となります。外層カバーに難燃性樹脂(UL94V-0 適合)を使用しスポット溶接機器の配管チューブとして最適です。専用ストリッパー:TSストリッパー(チューブカッター付)を使用する事によりワンタッチ継手Wシリーズへの挿入代にあわせたスピーディーな外層剥離ができます。さらに外層部には挿入代ピッチが表示してあり剥離長が一目でわかります。
用途スポット溶接ロボットの空気・水ライン用空気圧機器用材質特殊難燃樹脂使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水:0~+60℃(凍結させないで下さい。)使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
コンプレッサー・空圧機器・ホース