カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • エアシリンダ(39)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「mgpm-12-20」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-1~)SMC
18,980税込20,878
1個
当日出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
MG Series(MGPM20M) SMCMG Series(MGPM20M)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM12-2~)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)12
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
ガイド付薄形シリンダ(MGPM20-12~) SMCガイド付薄形シリンダ(MGPM20-12~)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気給油不要(無給油)軸受種類すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM20SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-12Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM20-12Z)SMC
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-12Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM20-12ZSMC
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)12ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MG Series(MGPM20TF) SMCMG Series(MGPM20TF)SMC
18,980税込20,878
1個
10日以内出荷
JMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12) SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダ(JMGPM12)SMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPM12SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
High Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24 SMCHigh Durability Series 寿命向上シリンダ MGP-XB24SMC
25,980税込28,578
1個
10日以内出荷から15日以内出荷
新技術により耐久性4倍以上 (ガイド付薄形シリンダ MGP Series)と仕様、取付寸法は同一
クッション両側ラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受関連資料(1.19MB)
JMGP - ガイド付薄形シリンダ SMCJMGP - ガイド付薄形シリンダSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
90 Series(90) SMC90 Series(90)SMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-200Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-200Z)SMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
25A Series(25A-MGPM) SMC25A Series(25A-MGPM)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ・省スペースタイプ JMGPシリーズ JMGPM12SMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
20-MGPM1 SMC20-MGPM1SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-200Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-200ZSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)200
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ MGPM12SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20AZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20AZ)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20ZSMC
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダSMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
作動方式複動
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-20Z)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12 SMCガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ 25A-MGPシリーズ 25A-MGPM12SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド
25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズ SMC25A-MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/二次電池対応シリーズSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20AZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20AZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
ガイド付薄形シリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-MGPシリーズ SMCガイド付薄形シリンダ/銅系・フッ素系不可仕様 20-MGPシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-206Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-206Z)SMC
28,980税込31,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) M5x0.8リード線(m)3軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP) SMCMGP_A - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(20-MGP)SMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
作動方式複動片ロッド
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-206Z SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-206ZSMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)206ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-207Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-207Z)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)207ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-204Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-204Z)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)204ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-202Z) SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形(MGPM12-202Z)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)202ねじの種類(-) M5x0.8軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20BZ SMCガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM12-20BZSMC
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク調整範囲(mm)【B】0~25作動方式複動片ロッド仕様(-XC8) 押出し調整形ストローク(mm)20軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20BZ) SMCMGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM12-20BZ)SMC
14,980税込16,478
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)20
91 Series(91) SMC91 Series(91)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
MG Series(MGPM12-205Z) SMCMG Series(MGPM12-205Z)SMC
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式複動片ロッドストローク(mm)205ねじの種類(-) M5×0.8軸受種類(M) すべり軸受

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース