カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • 方向制御機器(63)
        • エアシリンダ(29)
        • 流体制御機器(2)

コンプレッサー・空圧機器・ホース :「smc vq7-6」の検索結果

コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FG SMCVQ7-6-FGSMC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から15日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6-FH SMCVQ7-6-FHSMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6) SMCVQ7-6 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-6)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV724-0~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数4コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
VQ7-8-FG SMCVQ7-8-FGSMC
16,980税込18,678特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から30日以内出荷
シリーズVQ7-6
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series SMCメタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 SeriesSMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。 ・豊富なサイズバリエーション。 ・中・大型シリンダ駆動用。 ・豊富なマニホールドオプション。 ・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ) ・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
切換方式3位置クローズドセンタポート数5使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体空気、不活性ガスボディ形式パイロット個別排気
パーフェクトスペーサ SMCパーフェクトスペーサSMC
9,498税込10,448
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用付属品ガスケット、ボルト
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
VQ7-6-FI SMCVQ7-6-FISMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
VQ200 SMCVQ200SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ2000
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
VQ100 SMCVQ100SMC
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ1000
VQ100 SMCVQ100SMC
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
7,198税込7,918
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
パーフェクトスペーサ SMCパーフェクトスペーサSMC
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV722-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV723-0~)SMC
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数3コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
VQ7-6-FP SMCVQ7-6-FPSMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールド SMC5ポートソレノイドバルブISO規格準拠 VQ用 マニホールドSMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリーズVQ7-6
VQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8) SMCVQ7-8 - ISO規格準拠ソレノイドバルブ/単体(VQ7-8)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
VQ200 SMCVQ200SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
VQ7-6-FJ SMCVQ7-6-FJSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FG SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ VQ7シリーズ VQ7-6-FGSMC
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷から15日以内出荷
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV729-0~)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用シール方式(-) メタルシール連数9コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)パイロットエキゾースト(-) 集中排気
ISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~) SMCISO規格準拠ソレノイドバルブ マニホールド VV727-0~)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷
用途VQ7-6/VQ7 シリーズ用連数7パイロットエキゾースト(-) 集中排気シール方式(-) メタルシールコネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
V Series(VV713) SMCV Series(VV713)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
V Series(VV714) SMCV Series(VV714)SMC
32,980税込36,278
1個
9日以内出荷

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース