絞り込み
端子形状

差込形(1)
種類
- 差込型接続端子(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(3)
- 11(3)
- 12(3)
幅(mm)
- 9.1(2)
色
イエロー(3)
イエロー
全長(mm)
- 24.1
- 12(39)
- 14(30)
- 15(64)
- 16(48)
- 16.5(31)
- 17(38)
- 17.5(29)
- 18(45)
- 19(43)
- 19.5(39)
- 20(69)
- 21(77)
- 21.5(39)
- 22(54)
- 23(36)
- 25(44)
- 26(39)
- 26.5(37)
- 27(45)
- 28(25)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- ストロングホールド(1)
PANDUIT(パンドウイット)・ストロングホールド
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型
PANDUIT(パンドウイット)¥3,798税込¥4,1781袋(50個)当日出荷から95日以内出荷ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入できます。用途銅線の嵌合。種類差込型接続端子端子形状差込形最高使用温度(℃)105(屋内)定格電圧(V)600
ナイロン完全絶縁被覆付圧着端子 メス型
ストロングホールド¥1,298税込¥1,4281袋(25個)当日出荷ナイロンで完全絶縁されたメス型の圧着端子です。 スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がありません。用途電線の接続に。材質本体:銅、被覆:ナイロン長さ(mm)推奨剥き線:7.1形状メス定格電圧(V)600内寸(mm)なしJIS規格なし最高使用温度(℃)125スタッド径(Φmm)なし
圧着端子 ディスコグリップタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,198税込¥2,4181袋(50個)翌々日出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。 圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。用途銅線の接続種類絶縁付圧着端子材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン最高使用温度(℃)105定格電圧(V)600規格UL 、CSA取得品
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品