絞り込み
端子形状
端子形状
CB形(3)
端子形状
丸形(18)
端子形状
二つ穴端子(1)
端子形状
板形(1)
種類
  • 絶縁付圧着端子(6)
  • 裸圧着端子(16)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(2)
  • 2~3未満(8)
  • 4~5未満(1)
  • 6~7未満(10)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(8)
  • 40~50未満(8)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(3)
  • 90~100未満(9)
  • 100~200未満(13)
  • 200~300未満(12)
  • 300以上(7)
内径(Φmm)
  • 13
  • 1.9(5)
  • 2.2(20)
  • 2.5(4)
  • 2.7(6)
  • 3.2(49)
  • 3.3(5)
  • 3.7(52)
  • 4.3(61)
  • 5.2(8)
  • 5.3(60)
  • 6.4(49)
  • 8.4(35)
  • 10.5(25)
  • 11(6)
  • 14(8)
  • 15(10)
  • 17(8)
  • 19(7)
  • 21(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(6)
  • 2(7)
  • 2/0(4)
  • 3/0(5)
  • 4(6)
  • 4/0(8)
  • 6(5)
  • 8(3)
  • 10(10)
  • 11(10)
  • 12(10)
  • 14(8)
  • 15(8)
  • 16(8)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 117.2~152.05(1)
  • その他(8)
幅(mm)
  • 17(1)
  • 19(8)
  • 19.2(10)
  • 20(4)
  • 22(12)
  • 22.0(1)
  • 24(2)
  • 27(4)
  • 27.5(1)
  • 28.5(6)
  • 31(1)
  • 32(4)
  • 36(11)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 38.5(5)
  • 40(2)
  • 44(10)
  • 50.5(5)
  • 81(2)
17・19・19.2・20・22・22.0・24・27・27.5・28.5・31・32・36・37・38・38.5・40・44・50.5・81・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(6)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・クリア・グリーン・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐熱(5)
  • 耐震動・耐衝撃(1)
  • 防じん(1)
耐熱・耐震動・耐衝撃・防じん
全長(mm)
  • 31(3)
  • 32.4(2)
  • 33.5(3)
  • 34(3)
  • 40(4)
  • 41(3)
  • 42.5(5)
  • 42.7(3)
  • 49(3)
  • 49.7(4)
  • 51(3)
  • 53(4)
  • 55.6(4)
  • 66(5)
  • 69(3)
  • 72(4)
  • 78(4)
  • 80(3)
  • 91(4)
  • 105.7(2)
31・32.4・33.5・34・40・41・42.5・42.7・49・49.7・51・53・55.6・66・69・72・78・80・91・105.7・全長(mm)をもっと見る
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(10)
  • JST(日本圧着端子製造)(7)
  • 冨士端子工業(3)
  • ELPA(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ELPA・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
859税込945特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形ニチフ(6件のレビュー)
989税込1,088
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)(11件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1袋(250個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 絶縁被覆はストレート形(均一の太さ)になっております。
ビニル絶縁付丸形端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付丸形端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1袋(500個)
当日出荷から64日以内出荷
圧着時の絶縁物の「延び」を吸収、均一な肉厚を維持します。 ビニル絶縁部電線挿入付近が膨らみを持った仕上げになっております。
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
5,798税込6,378特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
丸形圧着端子 ELPA丸形圧着端子ELPA(24件のレビュー)
473税込520
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
R60-8
種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質スズメッキ、リン青銅
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形) ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子(CB形)ニチフ(6件のレビュー)
479税込527特価
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
UL・CSA登録品
種類裸圧着端子端子形状角形
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
339税込373
1袋(1個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形 ニチフ低圧開閉器用 裸圧着端子 CB形ニチフ
549税込604
1袋(1個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用電線抱合範囲(単線)(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGVニチフ
2,298税込2,528
1箱(50個)ほか
当日出荷から71日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロンニチフ
4,798税込5,278
1箱(100個)
当日出荷から56日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
8,398税込9,238
1セット(5個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型) 冨士端子工業銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)冨士端子工業
7,898税込8,688
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
絶縁体の電線挿入部を拡げてありますので、被覆の厚い電線も挿入が容易です。
端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TMD R形)丸形ニチフ
2,598税込2,858
1箱(50個)
当日出荷から51日以内出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
ブレーカー用圧着端子(CB型) 冨士端子工業ブレーカー用圧着端子(CB型)冨士端子工業(1件のレビュー)
24,980税込27,478特価
1パック(50個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
端子形状角形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
低圧開閉器用圧着端子CBタイプ JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子CBタイプJST(日本圧着端子製造)
6,998税込7,698
1袋(25個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプ ニチフ強力形圧着銅管端子(D形) Aタイプニチフ
20,980税込23,078
1箱(10個)ほか
翌日出荷から71日以内出荷
耐震動性に優れていると共に、筒部が閉じているので防じん性にも優れています。
種類裸圧着端子端子形状丸形特性耐震動、防じん
丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)JST(日本圧着端子製造)
9,998税込10,998
1パック(10個)ほか
18日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ