絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(13)
内径(Φmm)
- 2.7(1)
- 3.2(7)
- 3.3(1)
- 3.4(1)
- 3.7(9)
- 4.3(7)
- 5.3(6)
- 6.4(4)
- 8.4(1)
幅(mm)
- 4.7(1)
- 5.6(6)
- 5.7(2)
- 5.8(9)
- 5.9(6)
- 6.2(5)
- 6.35(1)
- 6.4(11)
- 6.8(1)
- 7(4)
- 7.1(1)
- 7.2(3)
- 7.7(1)
- 8(4)
- 8.5(2)
- 10(1)
- 10.7(1)
- 11(1)
- 12(2)
- 14(1)
- 幅(mm)をもっと見る
電線抱合範囲AWG(#)
- 16
- 0.08(1)
- 0.25~1.65(3)
- 0.57~1.44(3)
- 1.04~2.63(4)
- 1.14~1.82(3)
- 2.63~6.64(2)
- 10(7)
- 11(7)
- 12(8)
- 14(14)
- 15(13)
- 17(14)
- 18(14)
- 19(14)
- 20(14)
- 21(14)
- 22(15)
- 23(3)
- 24(3)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 11.7(1)
- 11.9(1)
- 14(3)
- 14.5(1)
- 15(6)
- 15.4(2)
- 15.7(1)
- 15.8(7)
- 16(9)
- 16.4(4)
- 16.8(2)
- 17(2)
- 17.1(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 18.5(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(2)
端子形状

先開形(15)
先開形
色
シルバー(3)
シルバー
種類
- 裸圧着端子(16)
裸圧着端子
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニチフ(6)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- TRUSCO(2)
- 冨士端子工業(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- JAPPY(1)
- ユーボン(1)
モノタロウ・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・TRUSCO・冨士端子工業・DST(大同端子製造)・JAPPY・ユーボン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
1~2未満(14)
2~3未満(13)

角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(20個)ほか当日出荷から11日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パックほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
裸圧着端子(Y形)
DST(大同端子製造)¥969税込¥1,0661箱(100個)当日出荷から翌々日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき
角先開形端子
JST(日本圧着端子製造)¥669~税込¥736~1箱(100個)ほか3日以内出荷から18日以内出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。色シルバー種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形
ニチフ¥999~税込¥1,099~1箱(100個)当日出荷から31日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(先開形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081セット(50個)ほか当日出荷接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。色シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
銅線用 裸圧着端子 (Y形LYタイプ)先開形(セルフロック)
ニチフ¥1,198~税込¥1,318~1箱(100個)当日出荷から4日以内出荷種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得有CSA規格取得有
Y形端子(セルフロック)
ニチフ¥1,198税込¥1,3181箱(100個)71日以内出荷種類裸圧着端子端子形状Y形電線抱合範囲AWG(#)22-16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65
角先開形端子(A形)
JST(日本圧着端子製造)¥139~税込¥153~1袋(20個)翌々日出荷から5日以内出荷種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
- 裸Y形端子
- 絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形