絞り込み
ブランド
内径(Φmm)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
5.5・6.6・8・8.5・9・9.5・10・12・15・16・16.5・17.5・20・22・28.5・30・32・36・44・50.5・幅(mm)をもっと見る
種類
その他・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
11.5・12・13.3・14.4・15・15.8・16.5・16.8・19.8・20・21.8・22.5・23.5・25.5・28・29.5・31・32.5・42.3・48.5・全長(mm)をもっと見る
グリーン・シルバー・ブラック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 裸圧着端子丸型

201件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
RS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mm, 青 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mm, 青RS PRO
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Max = 14AWGスタッド径 = 6.4mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 26.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青RS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm, 青 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm, 青RS PRO
1,898税込2,088
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 4.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm, 赤 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm, 赤RS PRO
3,598税込3,958
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Max = 16AWGスタッド径 = 8.4mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 26.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 青RS PRO
5,498税込6,048
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:10.5mm, スタッド径:10.5mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:10.5mm, スタッド径:10.5mmRS PRO
9,798税込10,778
1袋(100個)
5日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Min = 14mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWGスタッド径 = 10.5mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.5mm全長 = 32.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mmRS PRO
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 8mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 6.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 23.3mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
9,298税込10,228
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 8mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.2mm全長 = 23.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mmRS PRO
8,198税込9,018
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 8.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 27mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mmRS PRO
6,398税込7,038
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 22.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
4,998税込5,498
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 5.3mmコンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 19mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:3.7mm, スタッド径:3.7mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:3.7mm, スタッド径:3.7mmRS PRO
4,798税込5,278
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 3.7mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 15.7mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.4mm, スタッド径:6.4mmRS PRO
6,998税込7,698
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWGスタッド径 = 6.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 21.4mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
2,298税込2,528
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 18mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mmRS PRO
5,598税込6,158
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWGスタッド径 = 4.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 18mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mmRS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 14AWGスタッド径 = 4.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 17.6mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 17mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mmRS PRO
3,898税込4,288
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 8.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
2,898税込3,188
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁外側リング直径 = 8.5mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 16.5mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mmRS PRO
2,598税込2,858
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = 4.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 14.4mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mmRS PRO
3,698税込4,068
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 8.4mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 21.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 5.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 15.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mm RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:4.3mm, スタッド径:4.3mmRS PRO
2,398税込2,638
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 4.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 4.3mm表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.75mm全長 = 15.8mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 赤 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 赤RS PRO
1,498税込1,648
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, 黄RS PRO
3,500税込3,850
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.5mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 28.5mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:5.3mm, スタッド径:5.3mm, 黄RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール外側リング直径 = 10mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Max = 10AWGスタッド径 = 5.3mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 27mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:6.5mm, スタッド径:6.5mm, 黄RS PRO
9,398税込10,338
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール内側リング直径 = 6.5mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 6.5mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅厚さ = 1mm全長 = 28mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:8.4mm, 黄RS PRO
9,698税込10,668
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様シリーズ = E245391絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = 8.4mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 33mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:10.5mm, スタッド径:M10.5 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:10.5mm, スタッド径:M10.5RS PRO
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.5mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2適合電線サイズAWG Min = 4AWGスタッド径 = M10.5表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1.65mm全長 = 33mm動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄 RS PRORS PRO リングターミナル, 内径:8.4mm, スタッド径:M8, 黄RS PRO
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. RS PROの高品質絶縁圧着丸形端子は、丸形コネクタやケーブルラグとも呼ばれています。丸形圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が高くなっています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長:. 高い導電性と簡単な圧着を実現する銅ボディ材質 耐腐食性、強度の向上、優れた導電性を実現するスズめっき 電気絶縁と端子保護用のビニール絶縁 端子のサイズを簡単に識別できる色分けされた絶縁体 電線を挿入しやすいように拡張された絶縁体の入り口. 用途:. これらの絶縁圧着丸形端子は、さまざまな業界で電気部品に電線を接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドサイズ 丸形端子の内径 ワイヤサイズ: 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、4 → 6 mm2. よくある質問 丸形端子の圧着方法 まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を取り外し、端子と同じ長さに切断します。裸線が見えないように、電線を端子バレルに差し込みます。これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットでが使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。丸形圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。 RS PROを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランド製品で、高品質な製品を幅広い品揃えでご用意しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品が厳しい業界標準に準拠して厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している製品に限り、RS PRO認証シールを付与しており、お客様も安心して使用できます。
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PVC内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Min = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWGスタッド径 = M8色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 1mm全長 = 34.2mm動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:12.8mm, スタッド径:M12 RS PRORS PRO チューブ型リング端子, 内径:12.8mm, スタッド径:M12RS PRO
3,500税込3,850
1袋(10個)
7日以内出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 12.8mm適合電線サイズmm2 Max = 50mm2スタッド径 = M12表面処理:コンタクト = 錫全長 = 43.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:10.4mm, スタッド径:M10 RS PRORS PRO チューブ型リング端子, 内径:10.4mm, スタッド径:M10RS PRO
3,998税込4,398
1袋(10個)
翌々日出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.4mm適合電線サイズmm2 Max = 35mm2スタッド径 = M10表面処理:コンタクト = 錫全長 = 41.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8 RS PRORS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8RS PRO
2,298税込2,528
1袋(10個)
翌々日出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 25mm2スタッド径 = M8表面処理:コンタクト = 錫全長 = 32.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5 RS PRORS PRO チューブ型リング端子, 内径:5.3mm, スタッド径:M5RS PRO
2,198税込2,418
1袋(25個)
翌々日出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 5.3mm適合電線サイズmm2 Max = 10mm2スタッド径 = M5表面処理:コンタクト = 錫全長 = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.2mm, スタッド径:M3RS PRO
2,998税込3,298
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5 RS PRORS PRO 丸形圧着端子, 内径:3.7mm, スタッド径:M3.5RS PRO
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8 RS PRORS PRO チューブ型リング端子, 内径:8.4mm, スタッド径:M8RS PRO
2,398税込2,638
1袋(25個)
7日以内出荷
RS PRO非絶縁ヘビーデューティ丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズヘビーデューティ用チューブ型丸形圧着端子です。ヘビーデューティ丸形圧着端子は、より線ケーブルをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。このチューブ型丸形端子は、厚壁でヘビーデューティ用の高導電性銅製で、スズめっきが施されています。このリンク端子がケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。特長と利点. 堅牢で厚壁の設計 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル. 用途. 非絶縁ワイヤ端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界でのヘビーデューティ用途で、より線パワーケーブルを電気部品に接続する場合に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでのケーブル配線があります。正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで、適切な圧着工具を使用して圧着端子をケーブルの端に圧着する準備ができました。これらの圧着工具には、ヘビーデューティ用ラチェット圧着工具や油圧圧着工具などがあります。圧着サイクルが完了するまでラチェット工具のハンドルはロック状態が保持されるため、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部に挿入するだけです。ラチェット機構によって解放されるまで工具のハンドルを絞ります。ヘビーデューティ用油圧圧着工具を使用すると、圧着力が完全にかかったときにカチッという音がし、圧着サイクルが完了します。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 8.4mm適合電線サイズmm2 Max = 6mm2スタッド径 = M8表面処理:コンタクト = 錫全長 = 28.3mmRoHS指令(10物質対応)対応
30CHスクリューレス端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付 グラフテック(GRAPHTEC)30CHスクリューレス端子 校正書類3点セット(B-CALPAC)付グラフテック(GRAPHTEC)
62,980税込69,278
1式
18日以内出荷
丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1パック(5個)ほか
18日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型