絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 2.63~6.64(1)
- 5.5(1)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 6~7未満(3)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(3)
- 裸圧着スリーブ(1)
内寸(mm)
- 3.4
- 1(1)
- 1.4(2)
- 1.7(9)
- 1.8(6)
- 2.2(1)
- 2.3(13)
- 2.4(1)
- 3.2(2)
- 3.3(1)
- 3.5(7)
- 3.9(1)
- 4(2)
- 4.0(1)
- 4.1(1)
- 4.3(1)
- 4.7(1)
- 5.2(1)
- 5.3(1)
- 26.5(1)
- 内寸(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 15(2)
- 27(2)
外寸(mm)
- 5.4(2)
- 6.5(1)
5.4・6.5
特性
- 耐熱(1)
耐熱
スリーブ形状
- リングスリープ(1)
- 突き合せ用(3)
リングスリープ・突き合せ用
ブランド
- 冨士端子工業(2)
- ELPA(1)
- オーム電機(1)
冨士端子工業・ELPA・オーム電機
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
2.63~6.64(1)
5.5(1)
10(2)
11(2)
12(2)

絶縁被覆付圧着スリーブ B形
オーム電機¥198税込¥2181袋(5個)当日出荷から翌々日出荷専用圧着工具で電線をかしめてください用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
Bスリーブ(B-5.5)
ELPA(1件のレビュー)¥188税込¥2071パック(10個)当日出荷B5.5種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4全長(mm)15
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から8日以内出荷最高使用温度(℃)75(絶縁体)材質(絶縁体)塩化ビニル寸法l(mm)15難燃性UL94V0種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥4,898税込¥5,3881パック(100個)当日出荷から9日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用