絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 10(6)
- 11(6)
- 12(6)
- 14(7)
- 15(7)
- 16(8)
- 17(8)
- 18(8)
- 19(8)
- 20(8)
- 21(7)
- 22(7)
- 250(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(3)
- 1~2未満(8)
- 2~3未満(7)
- 6~7未満(6)
- 200~300未満(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(9)
全長(mm)
- 15(1)
- 24(2)
- 25.5(7)
- 27.5(5)
- 72.0(1)
内寸(mm)
- 1.4(2)
- 1.7(3)
- 1.8(4)
- 2.3(6)
- 3.5(5)
- 26.5(1)
外寸(mm)
- 2.6(1)
- 2.9(1)
- 3.2(2)
- 3.6(1)
- 3.8(3)
- 3.9(2)
- 4.3(1)
- 4.5(2)
- 5.4(2)
- 6(1)
- 6.4(2)
2.6・2.9・3.2・3.6・3.8・3.9・4.3・4.5・5.4・6・6.4
特性
- 耐熱(4)
耐熱
スリーブ形状
- 突き合せ用(9)
突き合せ用
ブランド
- ニチフ
- モノタロウ(4)
- ELPA(11)
- エスコ(3)
- TRUSCO(3)
- 冨士端子工業(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- オーム電機(1)
- イチネンTASCO(1)
- 東神電気(1)
- 東京富士商会(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
12(6)
14(7)
15(7)
16(8)
17(8)
18(8)
19(8)
20(8)
21(7)
22(7)

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(5個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 (100個入)
ニチフ¥2,298~税込¥2,528~1パック(100個)当日出荷電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン全長(mm)25.5
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5種類絶縁被覆付圧着スリーブ寸法L(mm)15JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(100個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (B形)
ニチフ¥13,980税込¥15,3781箱(5個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
ニチフ¥4,198~税込¥4,618~1箱(100個)6日以内出荷から41日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用