絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 20(3)
- 21(1)
- 22(3)
全長(mm)
- 13.5
- 6(6)
- 8(15)
- 10(13)
- 12(23)
- 12.3(5)
- 12.5(5)
- 14(19)
- 14.5(7)
- 15(13)
- 16(19)
- 17(16)
- 17.5(5)
- 18(18)
- 18.5(6)
- 19(8)
- 20(12)
- 21.5(7)
- 22(5)
- 25(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
アソート(1)
グレー(2)
ブラック(2)
ブルー(2)
ホワイト(4)
レッド(1)
内径(Φmm)
- 3.0(1)
端子形状

棒形(1)
棒形
種類
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着端子
ブランド
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- エスコ(3)
- ワゴジャパン(2)
PANDUIT(パンドウイット)・エスコ・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5~1未満(2)

絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラックケース寸法(mm)347×167×119(H)適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8
絶縁カラー付フェルール
ワゴジャパン¥1,498税込¥1,6481箱(100個)3日以内出荷から31日以内出荷絶縁カラー付フェルールRoHS2 対応選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL1寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を1ランク以上大きなものにする必要がありますD寸法が端子台の最大電線被覆外径より小さい事を確認してください電線被覆外径がD1寸法より小さい事を確認してください端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください 専用の圧着工具「バリオクリンプ」で電線の先端に圧着します電線の太さと、端子台に合ったものを選定してください
絶縁 フェルール端子セット
エスコ¥12,800税込¥14,0801セット翌日出荷セット内容: ターコイズ 適合電線サイズ:0.34mm2、先端サイズ:Φ0.8×8mm、全長:12.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×8mm、全長:13.5mm、ホワイト 適合電線サイズ:0.5mm2、先端サイズ:Φ1.1×10mm、全長:15.5mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×8mm、全長:14.0mm、グレー 適合電線サイズ:0.75mm2、先端サイズ:Φ1.3×10mm、全長:16.0mm、ブラック 適合電線サイズ:1.5mm2、先端サイズ:Φ1.7×8mm、全長:14.5mm。フェルール端子各100個、145mm 圧着ペンチ(EA538KC-2)×1本。全長(mm)12.5(ターコイズ)、13.5(ホワイト)、15.5(ホワイト)、14(グレー)、16(グレー)、14.5(ブラック)色ターコイズ、ホワイト×2、グレー×2、ブラックケース寸法(mm)234×168×62(H)





絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ
PANDUIT(パンドウイット)¥36,980税込¥40,6781箱(5袋×500個)23日以内出荷被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応