絞り込み
全長(mm)
  • 15.2
  • 6(6)
  • 8(15)
  • 10(13)
  • 12(23)
  • 12.3(5)
  • 12.5(4)
  • 13.5(5)
  • 14(17)
  • 14.5(6)
  • 15(12)
  • 16(17)
  • 17(15)
  • 17.5(5)
  • 18(18)
  • 18.5(6)
  • 19(7)
  • 20(11)
  • 21.5(7)
  • 22(5)
  • 25(5)
色
  • 色レッド(1)
内径(Φmm)
  • 1.5(1)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)

    CT-1000用絶縁付きフェルール端子

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2500個)
    翌々日出荷
    専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
    用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン長さ(mm)導電部:8全長(mm)15.2色赤内径(Φmm)1.5適合範囲電線 より線:1sq標準剥線長(mm)10絶縁体外径(mm)最大:3ピン長さ(mm)8

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子