絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 2(1)
- 2.5(1)
- 14(4)
全長(mm)
- 18.5
- 6(6)
- 8(13)
- 10(12)
- 12(16)
- 12.3(5)
- 12.5(5)
- 13.5(5)
- 14(17)
- 14.5(6)
- 15(12)
- 16(18)
- 16.3(4)
- 17(15)
- 17.5(4)
- 18(11)
- 19(8)
- 20(10)
- 21.5(6)
- 22(5)
- 全長(mm)をもっと見る
色
ブラック(1)
ブルー(4)
レッド(1)
内径(Φmm)
- 2.9(1)
- 3.0(1)
- 3.4(1)
- 4.2(1)
- 7.8(1)
端子形状

棒形(2)
棒形
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
- 絶縁付圧着端子(1)
絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子
ブランド
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- DST(大同端子製造)(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
エスコ・TRUSCO・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
2~3未満(2)

絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)
PANDUIT(パンドウイット)¥18,980税込¥20,8781セット(250個)20日以内出荷から95日以内出荷ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形