絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 4~5未満(8)
  • 6~7未満(7)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 12
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(3)
  • 2(6)
  • 6(6)
  • 8(5)
  • 10(12)
  • 11(6)
  • 14(23)
  • 15(5)
  • 16(31)
  • 17(8)
  • 18(33)
  • 19(8)
  • 20(26)
  • 21(10)
  • 22(19)
  • 23(4)
  • 24(11)
  • 26(3)
全長(mm)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 16.4(1)
  • 17(3)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 19.4(1)
  • 19.5(1)
  • 20(2)
  • 21(3)
  • 21.5(1)
  • 23(1)
  • 25.4(1)
  • 25.8(1)
  • 30.3(1)
  • 33.5(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グレー(7)
幅(mm)
  • 2(2)
  • 2.6(1)
  • 3.5(1)
内径(Φmm)
  • 2.7(1)
  • 2.8(1)
  • 3.5(1)
  • 4.8(1)
2.7・2.8・3.5・4.8
端子形状
端子形状
棒形(10)
棒形
種類
  • その他(1)
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(4)
その他・差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
  • ニチフ(4)
  • TRUSCO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • DST(大同端子製造)(2)
  • PANDUIT(パンドウイット)(2)
  • 冨士端子工業(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
ニチフ・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・DST(大同端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・冨士端子工業・フエニックス・コンタクト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
4~5未満(8)
6~7未満(7)
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • フェルール端子 シングル ニチフ

    フェルール端子 シングル

    ニチフ(3件のレビュー)
    269税込296
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール端子(100個入) DST(大同端子製造)

    フェルール端子(100個入)

    DST(大同端子製造)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
    用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • フェルール ニチフ

    フェルール

    ニチフ
    1,998税込2,198
    1箱(200個)
    当日出荷
    種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • 差込型圧着端子(SP型) 冨士端子工業

    差込型圧着端子(SP型)

    冨士端子工業
    4,498税込4,948
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 棒形圧着端子 ニチフ

    棒形圧着端子

    ニチフ
    3,198税込3,518
    1箱(100個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50個)
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-18 100個入

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7908グレー寸法L(mm)25.4寸法L1(mm)18寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-77RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用

    PANDUIT(パンドウイット)
    43,980税込48,378
    1箱(5袋×100個)
    23日以内出荷
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
    用途端子台への接続に推奨適合工具CT-1160、CT-1170RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-12 100個入

    TRUSCO
    1,198税込1,318
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7900材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)19.4寸法L1(mm)12寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-76RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 4-9 100個入

    TRUSCO
    999税込1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7873材質銅(すずメッキ)グレー寸法L(mm)16.4寸法L1(mm)9寸法D(mm)4.8寸法D1(mm)2.8寸法D2(mm)3.2アズワン品番65-2005-75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)4適合電線範囲 AWG(#)12
  • 絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格) PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子(Twin Wire、DIN規格)

    PANDUIT(パンドウイット)
    8,798税込9,678
    1セット(100個)
    20日以内出荷から95日以内出荷
    ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
    用途差込型端子台等に種類絶縁被覆付圧着端子スリーブ形状リングスリープ適合電線Twin Wire用端子形状フェルール・棒形

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子