絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(1)
- 0.5~1未満(3)
電線抱合範囲AWG(#)
- 23
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(4)
- 2(7)
- 4(5)
- 6(7)
- 8(6)
- 10(14)
- 11(6)
- 12(18)
- 14(26)
- 15(5)
- 16(35)
- 17(8)
- 18(37)
- 19(8)
- 20(29)
- 21(10)
- 22(21)
- 24(11)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
- 14(2)
- 15.3(2)
幅(mm)
- 1(1)
内径(Φmm)
- 1.2(1)
端子形状

棒形(4)
棒形
種類
- 差込型接続端子(1)
- 裸圧着端子(3)
差込型接続端子・裸圧着端子
ブランド
- DST(大同端子製造)(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ニチフ(2)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・ニチフ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5~1未満(3)
0.5未満(1)

銅線用 裸圧着端子 (TC形)
ニチフ¥14,980税込¥16,4781セット(1000個)当日出荷トラスコ品番473-1727全長(mm)15.3質量(g)200種類裸圧着端子端子形状棒形電線抱合範囲AWG(#)24~20寸法l(mm)9.5寸法d(Φmm)1寸法F(Φmm)1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5