絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 10~20未満(5)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 6
  • 0.25~1.65(3)
  • 1/0(4)
  • 2(7)
  • 4(5)
  • 8(6)
  • 10(13)
  • 11(6)
  • 12(17)
  • 14(25)
  • 15(5)
  • 16(34)
  • 17(8)
  • 18(36)
  • 19(8)
  • 20(28)
  • 21(10)
  • 22(21)
  • 23(4)
  • 24(11)
全長(mm)
  • 12(1)
  • 18(2)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 28(1)
  • 40.5(2)
色
  • 色ブルー(4)
幅(mm)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
内径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4.5(1)
  • 5.8(1)
  • 8.8(1)
3.5・4.5・5.8・8.8
端子形状
端子形状
棒形(3)
棒形
種類
  • 差込型接続端子(1)
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
  • DST(大同端子製造)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • TRUSCO(2)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • ワゴジャパン(1)
DST(大同端子製造)・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・TRUSCO・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
10~20未満(5)
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト
    ブルー
    グレー
    ホワイト
    イエロー
    ブラック
    レッド

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1箱(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    表面処理錫メッキ材質(スリーブ)ポリプロピレンスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)

    銅線用 裸圧着端子棒形

    DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    種類差込型接続端子端子形状棒形
  • 棒状端子 JST(日本圧着端子製造)

    棒状端子

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から64日以内出荷
    東北電力指定の棒状端子です。
    種類裸圧着端子規格UL listed E4204端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-18 100個入

    TRUSCO
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7894材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)28寸法L1(mm)18寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-61RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入 TRUSCO

    フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入

    TRUSCO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
    用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
  • 絶縁カラーなしフェルール ワゴジャパン

    絶縁カラーなしフェルール

    ワゴジャパン
    ¥4,498税込¥4,948
    1箱(250個)
    31日以内出荷
    RoHS2 対応電線の先端のみを端子加工できますカラー付フェルールのカラー部が端子台の電線挿入口に入らない場合などに使用します選定方法と注意:使用する電線の太さに適合し、端子台の電線むき長さとL寸法の合ったものを選択してくださいフェルールを使用する場合、端子台の最大適合電線は使用できませんので、それより細い電線を使用するか、端子台を10ランク以上大きなものにする必要があります端子台と圧着電線との適合についてはお問い合わせください
    寸法L(mm)18寸法D(mm)7.5寸法D2(mm)5.8適合電線範囲 AWG(#)6電線むき長さ(mm)180
  • 絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ PANDUIT(パンドウイット)
    グレー
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    絶縁付きフェルール端子 エクスパンドスリーブタイプ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱(5袋×100個)
    23日以内出荷
    被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
    用途端子台への接続にRoHS指令(10物質対応)対応

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子