絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(8)
- 0.5~1未満(24)
- 1~2未満(32)
- 2~3未満(27)
- 3~4未満(2)
- 4~5未満(8)
- 6~7未満(12)
- 10~20未満(6)
- 20~30未満(3)
- 30~40未満(2)
- 40~50未満(1)
- 50~60未満(2)
- 60~70未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
幅(mm)
内径(Φmm)
0.8・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.0・2.3・2.5・2.7・2.8・2.9・3・3.4・3.5・4.2・18.5・内径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- RS PRO(144)
- TRUSCO(47)
- エスコ(29)
- フエニックス・コンタクト(17)
- ワゴジャパン(16)
- ニチフ(12)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- 明工社(6)
- DST(大同端子製造)(5)
- ELPA(4)
- オーム電機(3)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- Kang Yang(2)
- 冨士端子工業(1)
- 東洋技研(1)
- ワイドミュラー(1)
- フェニックス・コンタクト(1)
モノタロウ・RS PRO・TRUSCO・エスコ・フエニックス・コンタクト・ワゴジャパン・ニチフ・PANDUIT(パンドウイット)・明工社・DST(大同端子製造)・ELPA・オーム電機・JST(日本圧着端子製造)・Kang Yang・冨士端子工業・東洋技研・ワイドミュラー・フェニックス・コンタクト
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI
フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)¥909~税込¥1,000~1箱(100個)ほか当日出荷フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)
フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1箱(100個)当日出荷フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子(100個入)
DST(大同端子製造)¥799~税込¥879~1袋(100個)当日出荷ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。用途差込端子台への接続。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール端子 ダブル
ニチフ(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(20個)ほか当日出荷タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール
ニチフ¥1,298~税込¥1,428~1箱(100個)ほか当日出荷種類シングルタイプ規格DIN46228/4準拠品端子形状フェルール・棒形材質(絶縁体)PP材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付)適合工具NH79A・NH89
フェルール端子 シングル 被覆外形の大きい電線用
ニチフ¥119~税込¥131~1袋(20個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプシングル/被覆外形の大きい電線用端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付)適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入
TRUSCO¥519税込¥5711袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入
TRUSCO¥499税込¥5491袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール端子セット
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット(1セット)翌日出荷セット内容(カラー、適合電線径、スリーブ長)白、0.5mm2、8mm;白、0.5mm2、10mm;グレー、0.75mm2、8mm;グレー、0.75mm2、10mm;赤、1.0mm2、8mm;赤、1.0mm2、10mm;黒、1.5mm2、8mm;黒、1.5mm2、10mm;青、2.5mm2、8mm;青、2.5mm2、10mm色白・グレー・赤・黒・青質量(g)(総質量)309(ケース含む)端子形状棒形ケース寸法(mm)205×145×40電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5・0.75・1.0・1.5・2.5入数各種100個入り
絶縁フェルール端子セット
エスコ(1件のレビュー)¥13,500~税込¥14,850~1個当日出荷適合電線径ターコイズ:0.34mm2、ホワイト:0.5mm2、グレー:0.75mm2、レッド:1.0mm2、ブラック:1.5mm2先端サイズ(mm)ターコイズ:Φ0.8×8、ホワイト:Φ1.1×8、グレー:Φ1.3×8、レッド:Φ1.5×8、ブラック:Φ1.8×8全長(mm)ターコイズ:12.5、ホワイト:13.5、グレー:14、レッド:14.5、ブラック:14.5ケース寸法(mm)347×167×119(H)色ターコイズ、ホワイト、グレー、レッド、ブラック
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥469税込¥5161袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入
TRUSCO¥699税込¥7691袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7884材質銅(すずメッキ)色ライトブルー寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
フェルール(500pcs)
ニチフ¥1,998~税込¥2,198~1パック(500個)ほか当日出荷から10日以内出荷接触面(舌部)が銅スリーブであるフェルール端子です用途軟銅のより線とスプリング式端子の接続に端子形状棒形材質(端子)銅スリーブ
棒端子(TUB-5.5)
ELPA(2件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷TUB-5.5種類裸圧着端子全長(mm)20端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7寸法E(mm)6.0適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
ツインフェルール端子
DST(大同端子製造)¥1,298~税込¥1,428~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入
TRUSCO(1件のレビュー)¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440材質銅(すずメッキ)色ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-12 100個入
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7879色イエロー寸法L(mm)20.5寸法L1(mm)12寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-86RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入
TRUSCO¥609税込¥6701袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 16-12 100個入
TRUSCO¥2,298税込¥2,5281袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7892材質銅(すずメッキ)色ブルー寸法L(mm)22寸法L1(mm)12寸法D(mm)8.8寸法D1(mm)5.8寸法D2(mm)6.2アズワン品番65-2005-60RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)16適合電線範囲 AWG(#)6
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入
TRUSCO¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436材質銅(すずメッキ)色グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1耐熱温度(℃)105℃アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898材質銅(すずメッキ)●絶縁スリーブ:ナイロン色レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-12 100個入
TRUSCO¥639税込¥7031袋(100個)当日出荷プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7906材質銅(すずメッキ)色ブラック寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-58RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
絶縁棒型端子 PIN2
オーム電機(2件のレビュー)¥249税込¥2741袋(15個)当日出荷電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9