絞り込み
外径(Φmm)
  • 10
  • 8(6)
  • 13(5)
  • 25(8)
  • 30(12)
  • 50(8)
  • 58(8)
  • 65(6)
  • 75(22)
  • 100(265)
  • 105(24)
  • 125(112)
  • 150(104)
  • 180(139)
  • 205(57)
  • 255(20)
  • 305(19)
  • 355(17)
  • 405(10)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 2.34(2)
  • 3(1)
  • 6(1)
粒度・番手
  • 46(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(2)
  • 120(3)
  • 220(4)
  • 320(3)
  • 500(1)
砥材
  • WA(3)
ブランド
  • Minimo(4)
  • ポリマスター(松風プロダクツ京都)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
2,798税込3,078
1袋(10本)
4日以内出荷
研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。関連資料(0.47MB)
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ハード)Minimo
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34砥粒WA
研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム) Minimo研磨用ゴム砥石 軸径2.34mm(砥粒:WA・硬さ:ミディアム)Minimo
3,798税込4,178
1袋(10本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥粒WA
研磨用ゴム砥石(軸径6mm) Minimo研磨用ゴム砥石(軸径6mm)Minimo
1,998税込2,198
1袋(5本)
翌日出荷から9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。軸径(Φmm)6
研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱) Minimo研削用ゴム砥石 砥粒:WAハード(形状:円柱)Minimo
2,898税込3,188
1袋(10本)
9日以内出荷
研磨作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。
軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)20全長(mm)50最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000砥粒WA
研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用) ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付3.0mm(微研削金属用)ポリマスター(松風プロダクツ京都)
3,398税込3,738
1袋(10本)
4日以内出荷
金属微研削用です。 ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。 自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。 粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。
用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000関連資料(0.47MB)
研削砥石