絞り込み
外径(Φmm)
  • 205
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(5)
  • 22(5)
  • 25(8)
  • 50(8)
  • 58(8)
  • 65(6)
  • 75(21)
  • 100(251)
  • 105(22)
  • 125(105)
  • 150(100)
  • 180(135)
  • 255(20)
  • 305(19)
  • 355(17)
  • 405(11)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 15.88(28)
  • 19.05(5)
  • 22(12)
  • 25.4(8)
  • 31.75(13)
  • 50.8(14)
粒度・番手
  • 24(12)
  • 36(10)
  • 46(18)
  • 60(26)
  • 80(16)
  • 100(10)
  • 120(12)
  • 150(2)
  • 180(2)
  • 220(2)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
適合材
  • アルミ(5)
  • ガラス(2)
  • ステンレス(4)
  • セラミックス(4)
  • 石材(2)
  • 超硬合金(7)
  • (25)
  • 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
  • 6(12)
  • 6.4(6)
  • 10(1)
  • 13(12)
  • 16(2)
  • 19(31)
  • 25(9)
  • 32(2)
砥材
  • A(15)
  • AWA(1)
  • CX(1)
  • DA(1)
  • DF(1)
  • GC(7)
  • MPA(1)
  • PA(1)
  • PAA(2)
  • SA(2)
  • SG(1)
  • ST(1)
  • WA(14)
  • Z(1)
  • ZA(1)
  • ZG(1)
  • ZR(1)
A・AWA・CX・DA・DF・GC・MPA・PA・PAA・SA・SG・ST・WA・Z・ZA・ZG・ZR
シリーズ
  • レヂボンエース(2)
レヂボンエース
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(13)
  • クレトイシ(7)
  • エスコ(6)
  • 日本レヂボン(5)
  • TKX(5)
  • ニューレジストン(4)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • ミユキ産業(3)
  • サンタイガー(2)
  • BIGMAN(ビッグマン)(2)
  • マキタ(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
  • 渡邉研磨(1)
NORITAKE(ノリタケ)・クレトイシ・エスコ・日本レヂボン・TKX・ニューレジストン・HiKOKI(ハイコーキ)・ミユキ産業・サンタイガー・BIGMAN(ビッグマン)・マキタ・FSK(エフエスケー)・渡邉研磨
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
3,188税込3,507
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
SGといし クレトイシSGといしクレトイシ(6件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から10日以内出荷
多結晶アルミナ砥粒。微細結晶構造を有することにより、研削工程では微結晶ごとに微小破砕や脱落を引き起こすため、砥粒の切れ刃の部分が平坦になり難く、良好な切れ味を長く維持できます。
被削材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼等の難研削材の研削用
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
研削砥石 マキタ研削砥石マキタ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
汎用ビト砥石PAA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PAA1号NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PAA結合剤V35R適合材Mo(モリブデン)、V(バナジウム)の含有量の多い合金鋼・工具鋼等(SKD、SKH、SCM、SKS、SK)
研削砥石1号平型 WA赤 サンタイガー研削砥石1号平型 WA赤サンタイガー(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、硬くて熱に敏感な鋼をはじめとして、あらゆる種類の切り込み量の少ない研削に使用できます。一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など。粒度60砥材WA赤硬度K結合剤ビトリファイドボンド適合材一般焼入鋼、合金鋼、工具鋼など
平型砥石 85A クレトイシ平型砥石 85Aクレトイシ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1枚
5日以内出荷から6日以内出荷
単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
2,498税込2,748
1枚(1枚)
3日以内出荷
205mm卓上グラインダー用ビトリファイド砥石寸法:外径(205mm)、厚さ(19mm)、穴径(15.88mm)適合機種:GT21SH(1P),GT21SH(3P),GT21,GR21,(旧形:GBK2,GBT5)
砥粒A36M結合剤V(ビトリファイド)外径(mm)205
平型砥石 32A クレトイシ平型砥石 32Aクレトイシ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
5日以内出荷
単結晶砥粒。ハイバナジウム合金鋼などの難研削材に対しても、非常に発熱が少なく早い研削ができます。 ドレッシングも最小ですみ、フォームの維持がよい砥石です。
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
汎用ビト砥石CX1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石CX1号NORITAKE(ノリタケ)(2件のレビュー)
9,398税込10,338
1枚
当日出荷から38日以内出荷
理想的なミクロ自生発刃を起こすニューセラミックス砥粒と、全く新しいボンドシステムにより、従来の砥石より、切れ味が格段に優れ、高精度、高能率加工が可能です。
砥材CX形状1最高使用周速度(m/min)2400結合剤V400
ビトリファイド砥石 205mm HiKOKI(ハイコーキ)ビトリファイド砥石 205mmHiKOKI(ハイコーキ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
穴径(mm)15.88厚さ(mm)19外径(mm)205
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10枚)
当日出荷から9日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
WAといし(白) クレトイシWAといし(白)クレトイシ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用砥材WAシロ適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼
グラインダー砥石 渡邉研磨グラインダー砥石渡邉研磨
2,598税込2,858
1枚
当日出荷から翌々日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等の生材など用砥石です。対応材質一般鋼材、圧延鋼、炭素鋼、鍛造品、鋳造品等外径(Φmm)205穴径(Φmm)15.88厚さ(mm)19砥粒A結合度P結合剤V
ハードホイール X83-CH ミユキ産業ハードホイール X83-CHミユキ産業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
18,980税込20,878
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
TKX 12号皿型砥石 GC TKXTKX 12号皿型砥石 GCTKX
5,698税込6,268
1枚
当日出荷から6日以内出荷
工具の再研磨など。
用途合金鋼・ステンレス鋼砥材GC砥石周速度(m/s)33
汎用ビト砥石SA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石SA1号NORITAKE(ノリタケ)
3,998税込4,398
1枚
5日以内出荷から7日以内出荷
単結晶で最も靭性が高いので高能率研削に適しています。
砥材SA形状1結合剤V35R
オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
汎用ビト砥石PA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石PA1号NORITAKE(ノリタケ)
4,898税込5,388
1枚
当日出荷から32日以内出荷
高硬度で適度に靭性が高いので優れた切れ味が持続します。
砥材PA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど結合剤V35R
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
3,500税込3,850
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
オフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA 日本レヂボンオフセット砥石 レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン
38,980税込42,878
1箱(25枚)
5日以内出荷
ステンレス鋼に優れた研削力を発揮します。ジルコニアを凌ぐ研削力を発揮するオフセット研削といしの最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
グラインダー砥石 BIGMAN(ビッグマン)グラインダー砥石BIGMAN(ビッグマン)
5,298税込5,828
1枚
12日以内出荷
グラインダー砥石。
用途焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など。仕様統合剤:V粒度#60厚さ(mm)19砥材WA質量(g)1300穴径(Φmm)15.88本体寸法(mm)205×205×19外径(Φmm)205適合材焼入鋼・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など最高使用周速度(m/s)33
レヂボンゼットRZ 日本レヂボンレヂボンゼットRZ日本レヂボン
32,980税込36,278
1箱(25枚)
4日以内出荷
アルミナジルコニア研削材をベースに、研削力と耐久性を高めた高性能といしです。
用途一般鋼・鋳鉄の研削厚さ(mm)6砥材Z最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒Z適合材一般鋼・鋳鉄
平型砥石 DA クレトイシ平型砥石 DAクレトイシ
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
硬くて熱に敏感な鋼類をはじめとして、全ての種類の切り込み量の少ない研削に使用されています。 水色タイプ
用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼、特殊鋳鉄等の難研削材の研削用
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
73,980税込81,378
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
汎用ビト砥石MPA1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石MPA1号NORITAKE(ノリタケ)
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷から7日以内出荷
多気孔性質(ポーラス)砥石ですので、砥粒間隔が広く、気孔が均一に分布しており、砥粒保持力も強いため、研削熱が少なくクリープフィード研削等の高能率加工に最適です。
砥材MPA形状1対応材質SKD、SKH、SCM、SKS、SKなど最高使用周速度(m/min)2400結合剤V35P
研削盤用 SA NORITAKE(ノリタケ)研削盤用 SANORITAKE(ノリタケ)
24,980税込27,478
1箱(5個)
当日出荷
SA砥材使用 単結晶砥粒を使用した高能率研削に適した砥石です。精密研削分野の円筒研削、平面研削等で使用します。
用途適用被削材:SUS300系、SKH、SUHなど。SUS300系(オーステナイト系)、SKH、SUHなどトラスコ品番825-6652材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46厚さ(mm)19薄グレー砥材SA硬度I砥粒SA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8砥石周速度(m/s)40
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤NORITAKE(ノリタケ)
23,980税込26,378
1箱(5個)
当日出荷
WA砥材使用 焼入鋼などの鉄系材料の自由研削、一般研削、工具研削、精密研削、金型研削に使用します。
用途適用材質:SC、SCr、SK、SKSなど。 赤ボンドと白ボンドの大きな性能差はありません。SC、SCr、SK、SKSなどトラスコ品番825-6895材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度60厚さ(mm)25砥材WA硬度J砥粒WA結合剤V外径(mm)205穴径(mm)50.8RoHS指令(10物質対応)対応砥石周速度(m/s)40
エースゴールドRAG ステン用 日本レヂボンエースゴールドRAG ステン用日本レヂボン
21,980税込24,178
1箱(25枚)
5日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセット砥石の汎用品です。
用途ステンレス鋼・合金鋼の研削作業に。トラスコ品番852-4558材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維粒度【研削研磨】24(#)厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700硬度L最高使用周速度(m/s)72外径(mm)205穴径(mm)22
研削砥石