絞り込み
外径(Φmm)
  • 50
  • 8(6)
  • 10(6)
  • 13(5)
  • 25(8)
  • 30(12)
  • 58(8)
  • 65(6)
  • 75(22)
  • 100(265)
  • 105(24)
  • 125(112)
  • 150(104)
  • 180(139)
  • 205(57)
  • 255(20)
  • 305(19)
  • 355(17)
  • 405(10)
  • 510(9)
穴径(Φmm)
  • 9.53(5)
  • 9.6(1)
  • 10(1)
粒度・番手
  • 30(1)
  • 36(3)
  • 46(3)
  • 60(3)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 120(3)
適合材
  • ステンレス(2)
  • (3)
厚さ(mm)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(5)
  • 19(1)
砥材
  • A(4)
  • AWA(1)
A・AWA
シリーズ
  • グリーンエース(1)
  • スキルタッチ(1)
グリーンエース・スキルタッチ
ブランド
  • 日本レヂボン(4)
  • 日東工器(1)
  • 不二空機(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • PROXXON(プロクソン)(1)
日本レヂボン・日東工器・不二空機・高速電機(富士製砥)・PROXXON(プロクソン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
ミニスキルタッチ MS 日本レヂボンミニスキルタッチ MS日本レヂボン
369税込406
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズの砥石です。 特殊砥材の配合により抜群の作業性を発揮します。
用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・合金鋼の研磨シリーズスキルタッチ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
MAG-20用研削砥石 日東工器MAG-20用研削砥石日東工器(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(5枚)ほか
当日出荷
独自の砥粒配合により、抜群の研削力を実現!
用途鉄・ステンレス鋼に。外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)4適合MAG-20最高使用周速度(m/s)72
ミニオフセット A36P 日本レヂボンミニオフセット A36P日本レヂボン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
ディスク砥石 PROXXON(プロクソン)ディスク砥石PROXXON(プロクソン)
629税込692
1枚
当日出荷
砥石径(Φmm)50×10適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
インターナル砥石 高速電機(富士製砥)インターナル砥石高速電機(富士製砥)
379税込417
1枚
6日以内出荷から11日以内出荷
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度30厚さ(mm)19砥粒AWA最高使用周速度(m/s)50ねじ径(Φmm)M10
FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機FAー2Cー1用 オフセットトイシ不二空機
399税込439
1個
当日出荷
外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1質量(g)450
オフセット砥石”ミニオフセット MO” 日本レヂボンオフセット砥石”ミニオフセット MO”日本レヂボン
9,398税込10,338
1箱(25枚)
5日以内出荷
細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
研削砥石