絞り込み
外径(Φmm)
  • 125(1)
  • 150(5)
  • 205(5)
  • 255(15)
穴径(Φmm)
  • 19.05
  • 1.8(20)
  • 3(3)
  • 6(4)
  • 9.53(10)
  • 10(21)
  • 12.7(65)
  • 15(241)
  • 15.88(39)
  • 16(34)
  • 20(5)
  • 22(109)
  • 22.23(33)
  • 25.4(20)
  • 31.75(33)
  • 50.8(18)
  • 76.2(15)
  • 127(13)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
粒度・番手
  • 36(3)
  • 46(3)
  • 60(8)
  • 80(7)
  • 100(1)
  • 120(5)
  • 150(1)
  • 180(1)
  • 240(1)
  • 320(1)
  • 400(1)
適合材
  • アルミ(3)
  • ガラス(1)
  • セラミックス(3)
  • 超硬合金(4)
  • (9)
  • 銅・真鍮(2)
厚さ(mm)
  • 13(1)
  • 19(6)
  • 25(15)
砥材
  • A(3)
  • DF(1)
  • GC(3)
  • WA(6)
A・DF・GC・WA
ブランド
  • NORITAKE(ノリタケ)(7)
  • TKX(3)
  • クレトイシ(2)
  • サンタイガー(2)
  • ミユキ産業(2)
  • テイケン(1)
  • FSK(エフエスケー)(1)
NORITAKE(ノリタケ)・TKX・クレトイシ・サンタイガー・ミユキ産業・テイケン・FSK(エフエスケー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)(31件のレビュー)
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から11日以内出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SxxC、SCr、SK、SKS)。砥材WA赤対応材質SC、SCr、SK、SKSなど結合剤V36R
汎用ビト砥石A NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石ANORITAKE(ノリタケ)(27件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1枚
当日出荷から9日以内出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途抗張力が比較的高く、延びの大きい焼入れしていない普通鋼(SS)。砥材A形状1号(平形)最高使用周速度(m/min)2400結合剤V75R
汎用ビト砥石GC1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石GC1号NORITAKE(ノリタケ)(43件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から17日以内出荷
炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。砥材GC形状1号(平形)結合剤V81R
WAといし(1号) クレトイシWAといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1枚
当日出荷から10日以内出荷
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
GCといし(1号) クレトイシGCといし(1号)クレトイシ(18件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から10日以内出荷
破砕性が良く、非鉄・非金属の研削作業にその能力を発揮します。
用途鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ用砥材GC適合両頭グラインダー形状1号(平形)結合剤ビトリファイドボンド適合材鋼用、超硬用、セラミックス用、アルミ
研削砥石1号平型 GC サンタイガー研削砥石1号平型 GCサンタイガー(17件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚
当日出荷
炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。粒度120砥材GC硬度H結合剤ビトリファイドボンド適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
研削砥石1号平型 A サンタイガー研削砥石1号平型 Aサンタイガー(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
ハードホイール X83-CH ミユキ産業ハードホイール X83-CHミユキ産業(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX83-CH最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
GCといし 1号 平 TKXGCといし 1号 平TKX
7,298税込8,028
1枚
6日以内出荷
高硬度かつ、破砕性の良い砥石です。すぐれた切れ味を発揮し、超硬合金などの研削に適しています。
用途超硬合金・石材・セラミックス・ガラスの研磨に強い研削砥石です。
A といし 1号 平 TKXA といし 1号 平TKX
5,298税込5,828
1枚
6日以内出荷
硬く靭性に優れた砥石です。一般鋼材の研削、疵取り、鋳張り取り用などに適しています。
用途一般鋼材・圧延鋼・炭素鋼・鍛造品・鋳造品
卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダー用 研削盤用 WA 赤 255X25X19.05NORITAKE(ノリタケ)
7,298税込8,028
1枚
当日出荷から翌日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けを嫌う作業に最適です。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。WA 砥材:焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼などの研削加工。材質砥材、ビトリファイド結合材形状1厚さ(mm)25砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997結合剤V外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応適正周速度(m/min)2400砥石周速度(m/s)40
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度60適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V36R最高使用周速度(m/s)40
卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05 NORITAKE(ノリタケ)卓上グラインダ用 汎用研削砥石 A 255X25X19.05NORITAKE(ノリタケ)
7,698税込8,468
1枚
当日出荷
代表的なアルミナ質砥粒を使用しています。主に生材の研削に適しています。
用途ポータブルグラインダー、卓上用グラインダーなどの自由研削加工。A 砥材:焼き入れしていない普通鋼(SS)などの研削加工。トラスコ品番322-3183材質砥材、ビトリファイド結合材形状1粒度46(#)厚さ(mm)25濃青砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])2997硬度P結合剤V風速(m/s)【砥石】40砥石周速度(m/min)2400外径(mm)255穴径(mm)19.05RoHS指令(10物質対応)対応
汎用ビト砥石WA赤1号 NORITAKE(ノリタケ)汎用ビト砥石WA赤1号NORITAKE(ノリタケ)
6,698税込7,368
1枚
当日出荷
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
用途焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など(SC,SCr,SK,SKS)粒度80適合材焼き入れした炭素鋼、合金鋼、工具鋼など穴径(Φmm)19.05厚さ(mm)25砥材WA赤外径(Φmm)255形状1号硬度K結合剤V37R最高使用周速度(m/s)40
WA といし 1号 平 TKXWA といし 1号 平TKX
5,998税込6,598
1枚
6日以内出荷
高硬度で破砕性が良く、靭性が低い砥石です。特殊鋼などの研削に適しています。
用途高炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼結合剤7VG
WA研削砥石(1号) テイケンWA研削砥石(1号)テイケン
9,498税込10,448
1枚
11日以内出荷
硬くて破砕性に優れた砥粒です。
用途一般軽研削・工具研削・精密研削形状1号平型粒度60(#)厚さ(mm)25砥材WA結合剤V30結合度K組織7外径(mm)Φ255穴径(mm)fΦ19.05砥石周速度(m/s)33
グリーンプロ FSK(エフエスケー)グリーンプロFSK(エフエスケー)
73,980税込81,378
1枚
7日以内出荷
新両頭グラインダー用ダイヤモンド砥石。抜群の切れ味、超硬・鉄鋼材料を選ばず1枚で対応。加工時間短縮、研削比UP、砥石寿命UPによるコストダウンが可能です。粉塵・砥くずの発生を最小限にします。
用途荒研削対応材質超硬合金、合金鋼、工具鋼、ガラス、セラミックス砥材DF60形状1号平型結合剤V(ビトリファイド)
ハードホイール X87-FC ミユキ産業ハードホイール X87-FCミユキ産業
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。
用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。外径(mm)205ブラウンタイプX87-FC最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000最高周速度42.91m/s(2574.6m/min)2018年トラスコ掲載ページ5 1019
研削砥石