絞り込み
外径(Φmm)
  • 100(1)
  • 125(55)
  • 150(40)
  • 180(83)
  • 205(12)
  • 230(1)
  • 355(2)
穴径(Φmm)
  • 22
  • 1.8(20)
  • 3(3)
  • 6(4)
  • 9.53(10)
  • 10(21)
  • 12.7(65)
  • 15(241)
  • 15.88(39)
  • 16(34)
  • 19.05(18)
  • 20(5)
  • 22.23(33)
  • 25.4(20)
  • 31.75(33)
  • 50.8(18)
  • 76.2(15)
  • 127(13)
  • 152.4(6)
  • 203.2(5)
粒度・番手
  • 16(5)
  • 20(1)
  • 24(60)
  • 30(8)
  • 36(59)
  • 46(16)
  • 60(15)
  • 80(14)
  • 100(7)
  • 120(11)
  • 150(4)
  • 180(3)
適合材
  • アルミ(14)
  • ガラス(1)
  • コンクリート(3)
  • ステンレス(30)
  • ブロック(1)
  • レンガ(1)
  • 樹脂(1)
  • 石材(1)
  • (43)
  • 銅・真鍮(3)
厚さ(mm)
  • 2(8)
  • 2.5(2)
  • 2.5~3.5(1)
  • 3(20)
  • 3.5~4.5(1)
  • 3.7(2)
  • 4(4)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 6(72)
  • 7(3)
  • 8(1)
砥材
  • A(30)
  • AC(6)
  • AWA(4)
  • AZ(3)
  • C(シリコンカーバイド)(5)
  • CC(4)
  • GC(4)
  • HZ(1)
  • MC(1)
  • NFS(1)
  • PA(1)
  • SAW(1)
  • SAZ(1)
  • SNZ(1)
  • ST(1)
  • SX(2)
  • WA(35)
  • Z(7)
  • ZA(4)
  • その他(9)
A・AC・AWA・AZ・C(シリコンカーバイド)・CC・GC・HZ・MC・NFS・PA・SAW・SAZ・SNZ・ST・SX・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
シリーズ
  • グリーンエース(1)
  • スキルタッチ(4)
  • スーパーグリーン(2)
  • レヂボンエース(3)
グリーンエース・スキルタッチ・スーパーグリーン・レヂボンエース
ブランド
  • 日本レヂボン(34)
  • ニューレジストン(18)
  • 高速電機(富士製砥)(17)
  • NORITAKE(ノリタケ)(8)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • レヂトン(6)
  • エスコ(4)
  • SK11(3)
  • マキタ(2)
  • 大築(ダイチク)(2)
  • Lifework(ライフワーク)(2)
  • 京セラインダストリアルツールズ(2)
  • クレトイシ(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • サンピース(1)
  • 新栄製砥(1)
  • タックス(1)
  • フジケン(1)
日本レヂボン・ニューレジストン・高速電機(富士製砥)・NORITAKE(ノリタケ)・HiKOKI(ハイコーキ)・レヂトン・エスコ・SK11・マキタ・大築(ダイチク)・Lifework(ライフワーク)・京セラインダストリアルツールズ・クレトイシ・NANIWA(ナニワ研磨工業)・サンピース・新栄製砥・タックス・フジケン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーグリーン ニューレジストンスーパーグリーンニューレジストン(50件のレビュー)
549税込604
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【鋼材の種類を選ばないオールマイティ砥石】 軽研削・研磨用フレキシブル砥石 ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。 鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。 目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。 汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。 ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
スーパーグリーンシグマ ニューレジストンスーパーグリーンシグマニューレジストン(31件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷
【ソフトタッチと軽快な削りの新オフセット砥石】 低振動・低騒音タイプ研削用です。 砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。 鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。 従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
6,398税込7,038
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
399税込439
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(30件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
グリーンエースゴールド GA-6 日本レヂボングリーンエースゴールド GA-6日本レヂボン(13件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
オフセット砥石の研削力・耐久性に加え、作業性に優しいソフト感を備えた新しい砥石です。優れた作業性を誇ります。フレキシブル砥石感覚で使用できるオフセット砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の研削厚さ(mm)6シリーズグリーンエース最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
スーパーレヂテクマ SRT 日本レヂボンスーパーレヂテクマ SRT日本レヂボン(12件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷から7日以内出荷
群を抜く研削性能と耐磨耗性を誇る多結晶結合砥石を採用。 難研削材のステンレス鋼はもとより多様な鋼材の研削・研磨に対応。 取り付けが簡単なパッドレスタイプであり、あたりの柔かいエッジレス形状と独特の湾曲形状が低い騒音と少ない振動という今までに全くなかった特長を生み出しました。
用途一般鋼、ステンレス鋼、合金鋼の研削・研磨作業。砥粒キュービトロン
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(10件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
【溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク】 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
Cエース ニューレジストンCエースニューレジストン(12件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど粒度30厚さ(mm)6砥材A硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
7エース ニューレジストン7エースニューレジストン(5件のレビュー)
469税込516
1枚ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り厚さ(mm)6
てんとう虫タッチ クレトイシてんとう虫タッチクレトイシ(7件のレビュー)
6,098税込6,708
1箱(10枚)
当日出荷から10日以内出荷
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨砥粒NFS(アルミナ系)最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300)
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
689税込758
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
グリーンゼット ニューレジストングリーンゼットニューレジストン(5件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
【豪快な切れ味、トータルコストNO1!】 重研削用です。 優れた耐久性と安定した高研削能力です。 優れたコストパフォーマンスです。
用途あらゆる業種の重研削作業のビード取り・バリ取り、表面研削。厚さ(mm)6
削郎(けずろう)赤 レヂトン削郎(けずろう)赤レヂトン(1件のレビュー)
8,698税込9,568
1箱(25枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
耐久性・研削性抜群!6mm厚のスタンダード。金属用オフセット砥石です。
用途一般研削、ビード取り、アルミ、銅、等の研磨・仕上げ作業厚さ(mm)6硬度P適合材一般研削、ビード取り、アルミ、銅など
スーパーレッド ニューレジストンスーパーレッドニューレジストン(9件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(25枚)
当日出荷
厚みのある砥石に特殊製法で柔軟性を与える事によって、研削時の衝撃を吸収します。 騒音・振動・使用感が大幅に改善しました。 目詰まりの発生を最小限に抑え、耐久性を60%向上させました。 総研削量が約1.8倍に向上(メーカー実験値)。砥石の取り換え頻度が少なくなりました。
用途一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなどのバリ取り、ビード取り、面取り、開先取り、表面研削ハードな研削作業。粒度#36厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼・高張力鋼・ステンレス鋼・アルミなど
スーパーバイオSV 日本レヂボンスーパーバイオSV日本レヂボン(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼材に対して抜群のコストパフォーマンスを発揮します。 ステンレス鋼材の研削に対して焼けが非常に少なくなります。 オフセット砥石なのにソフトな使用感を向上しました。 特殊製法により、砥石の鉄含有量を少なくし、もらい錆しないアイアンフリータイプです。
用途研削熱による鋼材の焼けや変形の起きやすいステンレス材料の研削・研磨加工に最適です。 厨房製品・建材・車輌部品・タンクなどの溶接ビード・面取り・平面仕上げに最適です。
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
オフセット型研削砥石 RST レヂトンオフセット型研削砥石 RSTレヂトン
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷から翌日出荷
コストパフォーマンスタイプ。一般鋼の研削作業に適した汎用品。
用途一般鋼材の研削、ビート取り、バリ取り作業に。厚さ(mm)6砥材A/WA最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼結合度P
アルミ13 ニューレジストンアルミ13ニューレジストン(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(25枚)
当日出荷
【アルミの研削作業にこの1枚】 パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。 アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。 配管用炭素鋼鋼管(白管)・亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし。厚さ(mm)6粒度36
スキルタッチR-2 CC16 日本レヂボンスキルタッチR-2 CC16日本レヂボン(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)ほか
当日出荷
独自の陣笠形状による復元力のある柔軟性と優れた研削性を有するコンクリート補修用といしです。強力な研削力と抜群の耐久性でディスクペーパーと比べて5~6倍の経済効果が得られます。鋼材の黒皮取り作業にも適しています。
用途コンクリートの打継ぎ部分の段差のハツリ作業コンクリートのバリ取り作業コンクリートの粗面の研削・研磨作業その他のコンクリート補修作業全般厚さ(mm)3粒度16砥材CCシリーズスキルタッチ
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ドンホークオフセット NORITAKE(ノリタケ)ドンホークオフセットNORITAKE(ノリタケ)
8,798税込9,678
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
汎用普及タイプのオフセット砥石です。吸い付く様な切れ味が最後まで続きます。(切味重視品)
用途一般鋼材溶接部のバリ取り、ビート取り作業厚さ(mm)6砥粒A/WA硬度P適合材一般鋼最高使用周速度(m/s)72
ハイパーグリーンセブン レヂトンハイパーグリーンセブンレヂトン(3件のレビュー)
259税込285
1枚ほか
当日出荷から8日以内出荷
特殊形状7mmのハイパーグリーンセブンは耐久性に優れた大変経済的な新感覚研削砥石です。厚さ6mmの従来品に対し、150%以上の耐久性アップ。 研削可能部を増幅し、研削不能(廃棄)部分の新設計により排気量は従来比約20%の削減に成功。砥石の取替えの手間も減り、作業効率を高め環境にも配慮した設計です。
用途一般研削・ビード取り等 研削に重点を置く作業に最適 鋳鉄・ステンレス用厚さ(mm)7砥粒SAZ
スーパーエース RSA 日本レヂボンスーパーエース RSA日本レヂボン(5件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
難研削材のステンレス鋼から鋳物まで幅広い用途に。 超砥粒「キュービトロン」を採用し、ジルコニアオフセット砥石を凌ぐ抜群の研削力を発揮するオフセット砥石の最高級品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・合金鋼厚さ(mm)6
左官道 コンクリート用 日本レヂボン左官道 コンクリート用日本レヂボン(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(25枚)
当日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約五分の一。天井や高い壁の作業、長時間の作業でも疲れにくい。また優れた柔軟性により、振動を軽減。 コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般、さらに釘や番線などの切断作業も可能。
用途コンクリート研削厚さ(mm)3砥材CC
グリーンカップ ニューレジストングリーンカップニューレジストン(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷
【黒皮キラー】 難削作業とされているH鋼・ボンド鋼等の黒皮取りに独自に開発された砥石。 カップ型(意匠出願中)の湾曲形状とグリーンの特殊フィラー(充填材)との相乗効果により昨今の労働環境を加味して老若男女どなたにも楽に作業が出来、しかも作業時間は従来の砥石に比べ大幅に短縮された経済性の高い砥石。
用途黒皮取り、ステンレスの粗取り・白皮取り、アルミ研削、ロボットの先端工具。厚さ(mm)6
はつり用オフセット砥石 Lifework(ライフワーク)はつり用オフセット砥石Lifework(ライフワーク)
359税込395
1セット
当日出荷から翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状 はつり・面取りに驚異的な研削力 目づまりが少ない ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
オフセット砥石石材・ガラス SK11オフセット砥石石材・ガラスSK11(2件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷から翌々日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。仕様砥材・粒度・硬度:GC24M結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材石材やガラス最高使用周速度(m/s)72
レヂノックス 高速電機(富士製砥)レヂノックス高速電機(富士製砥)
8,398税込9,238
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り厚さ(mm)6最高使用周速度(m/s)72
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
Zエース ニューレジストンZエースニューレジストン(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(10枚)ほか
当日出荷から9日以内出荷
アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削厚さ(mm)6
左官道 コンクリート1枚 日本レヂボン左官道 コンクリート1枚日本レヂボン
679税込747
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス厚さ(mm)3
エコ砥石 F-1 高速電機(富士製砥)エコ砥石 F-1高速電機(富士製砥)(5件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
厚さ(mm)7最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材一般鋼材・鋳物RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイドフレキシブル砥石 HiKOKI(ハイコーキ)レジノイドフレキシブル砥石HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
粒度36厚さ(mm)5タイプ重研削用
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,198税込4,618
1箱(10枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
レヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(アルミ用)日本レヂボン
9,898税込10,888
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用オフセット砥石の汎用品です。 優れた切れ味を長時間持続する汎用タイプです。
用途ステンレス・アルミ等の金属研削作業。粒度24M厚さ(mm)6砥材アルミ用シリーズレヂボンエース硬度M最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒アルミ用適合材ステンレス・アルミ等
研削砥石